制御機器 :「ライトガイド」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM OSLON CompactシリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Compact CL及びCMファミリは、高出力LEDを小型パッケージに収めたものです。 この高光束LEDは50 mAから0.6 Aまでの作動電流で使用するよう設計されています。 OSLON Compact CL LEDは、側面発光ライトガイドやハイ / ロービーム用に設計されています。 一方、OSLON Compact CM LEDは、
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:1612 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:110 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:260 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLON Compact アズワン品番65-7256-96
1袋(5個)
3,098 税込3,408
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7251 アズワン品番65-7256-10
1袋(50個)
2,698 税込2,968
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943 アズワン品番65-7255-43
1セット(2000個)
77,980 税込85,778
欠品中

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208 アズワン品番65-7245-05
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。取り付けにオス 90 ° ガイドを使用し、ライトアングル PC テール規格を採用した 030 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9601 アズワン品番65-7513-10
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RF1Vシリーズ. RF1Vシリーズのフォースガイドリレーは、インターロックスイッチ、ライトカーテン、緊急停止スイッチを組み合わせた安全回路で使用されます。 これらの製品は、セーフティリレーモジュールと安全コントローラ用の出力を拡張するためにも使用できます。. フォースガイドコンタクト機構 4極又は6極のバージョンを用意 内蔵LEDインジケータを用意 高速な応答時間(最高8 ms) 優れた耐衝撃性 指保護のDINレール取り付けソケット及び基板実装ソケット 動作温度範囲: -40 → +85 oC
仕様コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = 5PDT極数 = 6コイル抵抗 = 1.152 kΩスイッチング電流 = 6A最大スイッチング電流 AC = 6 AmW最大スイッチング電流 DC = 6 A最大スイッチング電圧 DC = 30V最大スイッチング電圧 AC = 250Vターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電源 DC = 180 Wmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
4,370 税込4,807
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール
仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202 アズワン品番65-7546-32
1個
449 税込494
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。したがって、均一な照明用途向けの軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1202 アズワン品番65-7241-56
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7241-52
1セット(3000個)
32,980 税込36,278
欠品中

OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7241-72
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2 アズワン品番65-7241-66
1セット(3000個)
32,980 税込36,278
欠品中

1袋(10個)ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606 アズワン品番65-8081-81
1個
49,980 税込54,978
欠品中

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 163mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 108mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 218mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 90mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 196mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 135mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摂津金属工業ガードガイド
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9 高さ(mm)7.5 シリーズRKP 寸法Ho(mm)13.3
1セット(20個)
6,588 税込7,247
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバー タイプIEEE 1355 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズHar-Link 端子種別はんだ 定格電流(A)1.5 コンタクト数10 ボディ向きライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ボックスには2つのベース高さを用意しています。 全体高さの測定値の末尾が5で終わるものは、ベースの高さが25 mmです。 その他はすべて、ベースの高さは50 mmです。. MNXエンクロージャ. MNXエンクロージャはライトグレー(RAL7035)で、難燃性等級はUL94-V2です。 エンクロージャ素材の温度範囲は、-40~+120 ℃ (連続使用時は+80 ℃)です。. 電子システムや電子部品を収容するためのエンクロージャ 独自の固定ポッド配置により、短時間で基板実装ができる成形ガイドなど3種類の取り付けオプションを用意 ふたの中央部は凹型で、メンブレンキーパッドの取り付けに対応 良好な耐薬品性 IP67等級 ライトグレーと半透明のリッドを用意 シャーシプレートと取り付けブラケットは別売 材質 長さ(mm)225 幅(mm)35 高さ(mm)7.5 互換性トップハット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 11極, 1mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 11コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52207行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -30℃Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このライトアングル実装FPCコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 52207シリーズFPCコネクタは、上接点のライトアングル実装です。 52271シリーズFPCコネクタは、下接点のライトアングル実装です。 52610シリーズFPCコネクタは、片側接点の垂直実装です。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 ハウジング内にFPC位置決め用のガイド 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現(ライトアングルタイプのみ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります