制御機器 :「ラジオノイズフィルタ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。
(適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能*
(改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
適合E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)0.1
適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。
インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。
AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。
インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。
AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)約0.38
寸法H(mm)84.5
寸法D(mm)26
寸法W(mm)150
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
インバータの入力側、出力側に設置して電線から放出される放射ノイズを低減します。
ラジオ、テレビへの電波障害の軽減、計測器やセンサーなどの誤動作を防止します。
インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
インバータの電源端子に直接接続して、電線から放出される放射ノイズを低減します。
ラジオ、テレビなどへの電波障害を軽減します。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に
材質ケース/66ナイロンコア/フェライト
使用温度範囲(℃)-20~85
色(本体)灰
関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。
ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
色グレー
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。