制御機器 :「一般型熱感知器 防水型」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。