制御機器 :「交流 電源」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60 温度上昇主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V)AC100±15% 応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧AC1500V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)-5~40 効率90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度±2% 波形歪入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)交流安定化電源装置
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く) 保存温度(℃)-20~55 出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5 出力波形正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度10~90%RH(無結露) 入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70 波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
119,800 税込131,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力) 周波数50/60±2Hz 相線式単相2線 応答速度0.2s 負荷変動0~100% 電圧変動入力/100V±15%(85~115V) 出力電圧精度±1%
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として 周波数(Hz)50/60±1 応答時間(秒)0.2 相数単相 力率0.98以上 相線式2線 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替) 効率95%以上 出力電圧精度±0.5% 波形歪0.01 負荷力率-20~+70 周囲湿度(%)35~93
1個
129,800 税込142,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC170~260 付属品入力コード 1.5m 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
129,800 税込142,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類電流リレー ねじ締付トルク(N・m)0.7 仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ) 使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと 質量(g)65 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) 出力端子2.8×0.5×5L 端子 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz) 電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A 動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
6,698 税込7,368
欠品中

東洋電源機器交流安定化電源装置 AVシリーズ
エコ商品
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。 周波数(Hz)50/60(切替式) 使用温度(℃)-10~40 精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷) 歪率(%)波形:5以下 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧範囲:85~110% 相対湿度(%RH)30~85
1台
97,980 税込107,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号0~5A AC 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波抑制対策に。 電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。 また、力率の改善にも役立ちます。
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業交流電圧変換器
エコ商品
応答速度約700ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

渡辺電機工業交流電流変換器
エコ商品
応答速度約700ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

渡辺電機工業交流変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (918種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
1個
27,200 税込29,920
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速で変動する電圧を補正し安定させます。、昇圧または降圧も可能です。、海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、電圧の変動に影響を受ける機器の電源に適しています。(オーディオなど)、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
1個
41,800 税込45,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様前面保護カバー(延長バリヤ、取付具含む) 適合全機種共通品
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

取付方式盤面取付 入力種類交流電流 アナログ出力なし 表示桁数4桁 通信出力なし BCD出力なし
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
1個
469,800 税込516,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業交流変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類交流電圧 アナログ出力なし 表示桁数4桁 外部制御機能なし 通信出力なし 比較出力なし RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品あり BCD出力なし
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質ステンレス製 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質鋼板製 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質ステンレス製 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質ステンレス製 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質鋼板製 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用 種別交流集電箱 コンパクト単相 材質鋼板製 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類交流電圧 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付き シリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ 定格入力電圧(V)AC85~144 起動形式商用起動/バッテリ起動 信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等 騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性) 準拠規格VCCI classA、FCC classA 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー 力率(入力)0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)8(充電量90%) 歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷) コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) スロット(外部インターフェース)オプションボード用 定格出力電圧(V)AC100~120 ±2% バックアップ時間(切換)無瞬断 許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0) 過負荷保護110% 30秒/140% 3秒 バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 方向前面検出 電源電圧(V)AC100~240 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類交流電圧 入力電圧(V)0~700 表示桁数4桁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

三菱電機無停電電源装置(UPS)
エコ商品
規格RoHS/VCCI classA 準拠 出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能) 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制風冷 出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能) バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率入力:0.95以上(定格負荷時) 充電時間(時間)バッテリ:8以内 歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時) 標高(m)1500以下(0~40℃) 周囲温度(℃)0~40(推奨20~30) 起動様式商用起動/バッテリ起動 入力電圧範囲(V)AC85~144 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)25~85 外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット 交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値]) 交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転 交流出力(電圧波形)正弦波 交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります