制御機器 :「仕切り付きファイル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、17 x 19、20 x 22 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオープンエンド. 汎用、フラットプロファイル 熱処理合金鋼製、クロムめっき、研磨仕上げジョー及び浮き出しパネルパターン ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。