制御機器 :「低電圧led」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他 使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8 指向角(°)30 適合サイズE10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット LEDΦ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式連続点灯 駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

リード線長さ(mm)3.2 直径×高さ(mm)3.1×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 7.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 19mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ
エコ商品
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け 端子形状ライジングクランプ 電源電圧(V)AC100~240/DC90~350 取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 運転直列:可並列:可(2台まで) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

単相負荷の監視リレー. Carlo Gavazzi DUB01 / PUB01シリーズの監視リレーは、DIPスイッチで調整する高精度のTRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視オプションを備えています。 ステータスの変化がLEDで表示されるので識別が簡単. TRMS AC/DC過電圧 / 低電圧の監視リレーソリューション DIPスイッチの選択 リレー、アラーム、電源ON用のLED表示 SPDTコンタクト構成 DINレール取り付け用
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 1接点構成 = SPDTV ac/dc電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール遅延時間 = 1 秒、 6sシリーズ = DUB01高さ = 80mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

MEAN WELLSD-15シリーズ
エコ商品
2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ
定格電力(W)15 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac 幅(mm)51 奥行(mm)28 長さ(mm)78 温度(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Digital RGB LED Flexi-Stripは、。ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000h アズワン品番67-0451-29
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977 アズワン品番65-7253-52
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80 視野角≧140 LED60 アズワン品番67-0476-43 MTBF(時間)50,000 動作電圧(V)3.5~5.3DC 最大電力(W)0.3/LED
1個
4,198 税込4,618
33日以内出荷

InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-45
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 25 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0921 アズワン品番65-8076-08
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 25 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0923 アズワン品番65-8072-97
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 75 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 25 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:25 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0922 アズワン品番65-8074-98
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6975-55
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6974-84
1セット(500個)
37,980 税込41,778
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
11,980 税込13,178
14日以内出荷

MEAN WELLRT-85シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 パッケージカバー付 幅(mm)97 出力数3 長さ(mm)159 質量(g)600 形状カバー付 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
13,980 税込15,378
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
10,980 税込12,078
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
10,980 税込12,078
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
13,980 税込15,378
14日以内出荷

パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下
仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 72 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最小電圧制御 = 4.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

MEAN WELLRT-65シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 質量(g)440 出力数3 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)98 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング