制御機器 :「停止灯」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)(光軸)20
検出方式透過形
検出距離(mm)5000
接続コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP40(IEC規格)
応答速度7ms
検出距離(m)5
取得規格CE、RoHS
配線方式配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
検出対象Φ30mm以上の不透明体
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
EN / IEC 60947-5-1。CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST。カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)。熱が発生するため点灯信号としては適しません。Schneider XVBLキセノン信号灯。Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示でき
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66
アズワン品番65-7321-86
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離7mm ±10%
設定距離(mm)0~4.9
ケース耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズM12
電源の種類直流2線式
最大検出幅540mm(28光軸)
見やすい大型作業指示灯
わずか13mmの超薄型ボディ
検出幅6バリエーション
並べて使える干渉防止機能
便利な投光停止機能
選べる点灯動作
グローバル対応
Webショールームピッキングシステムご紹介
用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離3mm ±10%
設定距離(mm)0~2.4
ケース耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズM8
電源の種類直流2線式
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM30
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離20mm ±10%
設定距離(mm)0~16
ケース耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズM30
電源の種類直流2線式
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM18
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離11mm ±10%
設定距離(mm)0~8.8
ケース耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズM18
電源の種類直流2線式
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25
標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
応答時間動作・復帰:各100ms以下
消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)耐油PVC
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)
検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体
材質(レンズ)アクリル
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)
光色赤外線
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)860
検出幅(mm)50
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
仕様●範囲:Harmony●シリーズ:XVB●コンポーネントタイプ:インジケータバンク●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:63mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7300-83
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様光効果:停止、ランプ含む:あり、バルブタイプ:LED灯
高さ(mm)63
タイプ電流:AC , DC
シリーズHarmony XVB
電源電圧24 V ac/dc
特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
IP等級IP65
コンポーネント信号灯
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
RS Pro IP66 多色 LED 信号 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいユニットは、マルチカラー設定や各種の光出力信号を備えた RGB LED 電球とともに使用でき、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、本の取り付けねじと極ケーブルをベースに使用し、種類の LED 光出力設定で簡単に設置できる堅牢なユニットです コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です RGB LED 電球は、クリア、アンバー、イエロー、レッド、ターコイズ、グリーン、ピンク、ブルーを含む多色照明を作り出すことができます 光出力設定5 :点灯、点滅、点滅、点滅、ランダム 寸法: 92 mm (直径)83 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様光効果点滅停止、発光色クリア、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、ベース直径92mm、本体色黒、ランプ含むあり、多機能あり、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
RS Pro 構成済み LED ビーコンタワー(赤緑 RS Pro の構成済み LED ビーコンタワー製品をご紹介します。 360の可視性を備えた理想的な Visual Signaling ユニットです。タワーは、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいタワーユニットは、色の組み合わせで安定した LED 光出力を備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: 構成済みの RS Pro LED ビーコンタワーは頑丈なユニットで、本の取り付けねじと極ケーブルをベースにした安定した LED 光出力で簡単に設置できます コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のタワーユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンタワーは、衝撃、衝突、振動に対する耐性があるため、産業環境や高トラフィック環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 36 mm (直径)165 mm (高さ) 取り付け直径: 45 mm 動作温度: -30+50℃ LED の色の組み合わせ:赤、緑、橙、緑 IP65等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = BABY TWS軽元素の数 = 3バルブタイプ = LED灯サウンダのコンポーネント = サウンダなしコンポーネント電源電圧 = 24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
RS Pro 構成済み LED ビーコンタワー(橙及び緑) RS Pro の構成済み LED ビーコンタワー製品をご紹介します。 360の可視性を備えた理想的な Visual Signaling ユニットです。タワーは、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの取り付けやすいタワーユニットは、色の組み合わせで安定した LED 光出力を備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: 構成済みの RS Pro LED ビーコンタワーは頑丈なユニットで、本の取り付けねじと極ケーブルをベースにした安定した LED 光出力で簡単に設置できます コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のタワーユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンタワーは、衝撃、衝突、振動に対する耐性があるため、産業環境や高トラフィック環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 36 mm (直径)165 mm (高さ) 取り付け直径: 45 mm 動作温度: -30+50℃ LED の色の組み合わせ:赤、緑、橙、緑 IP65等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様シリーズ = BABY TWS軽元素の数 = 2バルブタイプ = LED灯サウンダのコンポーネント = サウンダなしコンポーネント電源電圧 = 24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360 ° の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro の LED 信号灯は堅牢なユニットです M12 コネクタとを使用して簡単に設置できます 2 極ケーブルと安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です この信号灯には、 EPDM O リングガスケットが内蔵されています 長寿命で、ハウジングの IP 等級が向上しています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 警告灯又は Visual Alarm としての使用に最適です 潜在的な危険性を示す緊急事態又は一般的な安全対策用です 注意してください サイズ: 70 mm (直径) x 73 mm (高さ) 動作温度: -30 ° C → +50 ° C LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。主な用途: 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、 1 回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もう 1 つの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED ビーコンは頑丈なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルで取り付けやすく、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro IP66 多目的 LED ビーコン、アンバー RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を備えた最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、さまざまな色と光出力信号で使用でき、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に適した汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED 信号灯は、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、種類の LED 照明出力設定が用意されています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 照明出力設定3 :点灯、回転、点滅 寸法: 92 mm (直径)148 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤 IP66等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V ac/dc 、 24 V ac/dc光効果 = 点滅 , 回転 , 停止発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯電流タイプ = AC , DCシリーズ = M-LINE FLR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、赤 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色赤、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Max+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、アンバー 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色アンバー、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、白 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色白、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、緑 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色緑、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro M12 コネクタ付き IP66 LED ビーコン、青 配線済み RS Pro LED ビーコン製品のご紹介で、 360の視認性を実現した最適な Visual Signaling ユニットのシリーズについて説明します。信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源で、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の稼働を維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらの簡単に設置できるユニットは、配線済みで便利です。安定した LED 光を出力して各種色のものを用意しています。また、工場、製造工場、建設現場、公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: 配線済みの RS Pro LED ビーコンは堅牢なユニットで、 M12 コネクタと極ケーブルを使用して簡単に設置でき、安定した LED 光出力を備えています コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます ポリカーボネート及びポリカーボネート製の光回線で構成されたこのユニットは、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 緊急時の警告灯や Visual Alarm 、又は危険性のあることを示す一般的な安全対策や注意事項のための使用に最適です 寸法: 70 mm (直径)73 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色:緑、橙、赤、白、青 IP66 及び IK06 等級 CE認定及びRoHS適合 用途: ライト信号灯は、装置又は設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用される汎用性の高い装置です。Visual Signaling 装置で、大音量の製造環境や産業環境で可聴信号を聞くことができない場合に特に重要な問題やアクションコールが発生した場合に、開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの迅速かつ簡単な通知照明信号灯は、明るい照明を使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯などのさまざまな色や点灯モードで信号を使用して、適切な警告又は信号メッセージを伝えることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧24dc、光効果停止、発光色青、取付方法ねじ取り付け、バルブタイプLED灯、消費電流40mA、ベース直径70mm、本体色白、ランプ含むあり、多機能なし、高さ75mm、IP保護等級IP66mm、動作温度 Min-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやブザーのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成することができます。(現場で構成可能)
仕様●シリーズ:LR7●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7530
アズワン品番65-7359-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー ノックアウトマウント / 端子 モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 50 ベース認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1710
アズワン品番65-7326-23
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7277-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒
アズワン品番65-7319-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776
アズワン品番65-7311-18
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7320-25
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤と緑の LED があります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮しま
RS Pro
仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 停止電流タイプ = AC , DC高さ = 200mmベース直径 = 68mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
RS Pro
仕様発光色 = 赤/緑バルブタイプ = LED灯光効果 = 停止電流タイプ = AC , DC高さ = 193mmベース直径 = 100mmIP保護等級 = IP66動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8874
アズワン品番65-7359-75
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508、
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8832
アズワン品番65-7283-82
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。