制御機器 :「冷凍庫 なし 冷蔵庫」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1袋(1000個)
349,800 税込384,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズレセプタクルコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.7mm幅 = 9.5mm深さ = 16.5mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズタブコネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm幅 = 12.8mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります