制御機器 :「切り抜き」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
865件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気グリル切り抜き径: 45.5 mm
仕様●寸法:55.8 Dia. x 12.8mm●材料:ポリアミド6●カラー:白●高さ:12.8mm●幅:55.8 Dia.mm●シリーズ:ClimaSys●コード番号:186-1918 アズワン品番65-8080-32
1袋(2個)
19,980 税込21,978
欠品中

産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 黒メーカー型番 = 6438-0010
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 白メーカー型番 = 6438-0012
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 緑メーカー型番 = 6438-0009
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Bulgin 標準ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8148 アズワン品番65-7807-45
1箱(1000個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67 アズワン品番65-7246-09
1箱(1000個)
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷

Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8160 アズワン品番65-7800-68
1袋(2個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8127 アズワン品番65-7808-58
1箱(1000個)
799,800 税込879,780
欠品中

Bulgin 標準ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8161 アズワン品番65-7806-07
1箱(500個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8179 アズワン品番65-7800-12
1袋(2個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8150 アズワン品番65-7800-46
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

。Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EAO インジケータアクチュエータは、22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。IP65 保護等級に適合しています。このインジケータは、ねじ止め Terminal 接続方式です。機能:インジケータ
仕様●シリーズ:22●カットアウト直径:22 x 30mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4163 アズワン品番65-7804-68
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 41.2 mm の取り付け切抜きを備えています。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ
仕様●シリーズ:03●カットアウト直径:21.2 x 41.2mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4073 アズワン品番65-7805-68
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274 アズワン品番65-8083-99
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

UL (16 A @ 250 Vac)、CSA、Semko、VDE. BULGINタッチプルーフ、スナップ取り付け、ねじキャップ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF パネル背後の奥行き: 39 mm 保護: PC2 ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

。Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 1039g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3228 アズワン品番65-8086-86
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 150 mm です 正味重量は 433 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3307 アズワン品番65-8084-24
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 720G です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3185 アズワン品番65-8084-18
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 600 mm です 正味重量は 140 1 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3308 アズワン品番65-8084-30
1個
52,980 税込58,278
欠品中

。Siemens のカバープレートは、切抜き付きのモジュラ取り付け装置を使用しています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 1537 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3216 アズワン品番65-8086-23
1個
40,980 税込45,078
欠品中

メインコネクタとして使用しないこと. 汎用パネル取り付けコネクタ. AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート色 = ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3G00000 - レッド
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43 アズワン品番65-7259-37
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2H00000 アンバー
仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33●コード番号:191-7797 アズワン品番65-7252-72
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

UL、CSA、VDE、SEMKO. BULGINタッチプルーフスナップ取り付け、バヨネットキャップ. ドライバを利用したバヨネットロックタッチプルーフリリースのスナップ取り付けパネル固定ヒューズホルダ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF フィンガープロテクション: PC2 UL94V-0仕様ポリエステル製ボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしシリーズ = FXmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

パネル切抜き - 13 x 19 mm スナップフィット HVAC、オフィス機器、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最高 125 ℃ 他の 13 x 19 mm スイッチ製品にも適合 カラーオプション: A51121E00000 緑
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:13 x 19mm●ベゼル色:黒●長さ:15mm●シリーズ:A5●コード番号:191-7783 アズワン品番65-7252-80
1袋(5個)
2,398 税込2,638
欠品中

パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3E00000 グリーン
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43 アズワン品番65-7257-08
1袋(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

パネル切抜き - 13 x 19 mm スナップフィット HVAC、オフィス機器、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最高 125 ℃ 他の 13 x 19 mm スイッチ製品にも適合 カラーオプション: A51121H00000 アンバー
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:13 x 19mm●ベゼル色:黒●長さ:15mm●シリーズ:A5 アズワン品番65-7259-47
1袋(5個)
2,198 税込2,418
欠品中

パネル切抜き 22 x 30 mm スナップフィット ケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 22 x 30 mm スイッチ製品にも対応します カラーオプション: B71121G000000 - 赤
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7 アズワン品番65-7251-30
1袋(5個)
2,598 税込2,858
欠品中

パネル切抜き22x30mmスナップフィットケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています周囲温度:最大120℃他の22x30mmスイッチ製品にも対応しますカラーオプション:B71121H000000橙
仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7 アズワン品番65-7251-53
1袋(5個)
2,598 税込2,858
欠品中

パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2E00000 グリーン
仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33 アズワン品番65-7259-46
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2G00000 - 赤
仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33●コード番号:191-7796 アズワン品番65-7251-52
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2G00000 レッド
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7799 アズワン品番65-7252-76
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

パネル切抜き - 13 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 15 mm 温度: T150 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX43211F3H00000 アンバー
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:13mm●長さ:24.95mm●シリーズ:SX43 アズワン品番65-7251-28
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2H00000 アンバー
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7800 アズワン品番65-7252-77
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2E00000 グリーン
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7798 アズワン品番65-7258-35
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

パネル切抜き - 11 x 30 mm スナップフィット HVAC、衛生設備、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 11 x 30 mm スイッチ製品にも適合します。 カラーオプション: B51121H000000 橙
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:11 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:14mm●シリーズ:B5●コード番号:191-7789 アズワン品番65-7252-82
1袋(5個)
2,498 税込2,748
欠品中

。セレクタスイッチ用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、セレクタスイッチ用のシーリングを備えています。フロントパネルの厚さを 3 mm 削減。IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4084 アズワン品番65-7804-30
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

パネル切抜き - 11 x 30 mm スナップフィット HVAC、衛生設備、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています 周囲温度:最大 120 ℃ 他の 11 x 30 mm スイッチ製品にも適合します。 カラーオプション: B51121E000000 緑
仕様●定格電圧:200 → 250V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:11 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:14mm●シリーズ:B5 アズワン品番65-7251-29
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります