制御機器 :「加算器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業加算器
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。 表示文字サイズ4.0×2.4mm 表示文字数6 文字色黒字白文字 リセット方式押ボタン式 最高計数速度10Hz 計数方式加算 質量(g)120 取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ) 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 接続方式リード線 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) 2018年トラスコ掲載ページ1 1826
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●パッケージ:DIP-16●機能:4-Bit Binary Full Adder●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0484-84
1個
309 税込340
5日以内出荷

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1 種類工作キット 製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
24,010 税込26,411
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式逐次比較方式 表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑) 感度(最小入力)0.5μV/digit 適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω) 確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 最大表示9999 最大入力電圧3.3mV/V 温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング速度2000回/秒 ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/V ゲイン0.001~+3.300mV/V センサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]。ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]。自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]。オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]。トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]。オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]。アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]。レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]。ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ。制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]。キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能) 範囲スパン調整:0.001~3.000mV/V アナログ出力4~20mA 表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm) 適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ) レンジ(計測)±4mV/V 確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 変換方式A/D:逐次比較 設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能) 温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃ サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能 ゼロ調整範囲±1.000mV/V 計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能) センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA 比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
1台
80,980 税込89,078
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング