制御機器 :「反射板 led」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

E3X-HDスマートファイバセンサ。オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング - ボタン1つで簡単に調整可能 LED表示 応答時間: 1 ms
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:5m●コネクタのジェンダー:オス●コード番号:764-5423 アズワン品番65-7310-72
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット●コード番号:227-0430 アズワン品番65-7250-34
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)


Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1206種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズ。このMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
仕様●定格電圧:24V ac/dc●ライト出力色:白●強度:1250mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.7mm●長さ:22mm●ビュー角:160 °●ピーク波長:375nm●定格電流:17.5mA●寿命:50000h●コード番号:817-3525 アズワン品番65-7245-60
1個
2,798 税込3,078
欠品中

Ledil ANGELETTE リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 110.0 mm です 高さは 57.3
仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット アズワン品番65-7249-61
1箱(45個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装LED数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEDホルダ 直径:35mm ねじ 1セット 35個入
TE Connectivity ( TE )は、Bridgelux R Vesta R シリーズの冷間 COB LED 用に LUMAWISE LED ホルダ製品拡張を導入しています。LUMAWISE LED ホルダは、照明器具の電源、ヒートシンク、反射板に信頼性の高い電気的 / 機械的接続を提供することが市場で実証されています。既存のワンピース Z45 及び Z35 シリーズ LED ホルダハウジング内にクリアランスが
仕様●入数:1トレイ(35個入り)●直径:35mm●併用可能製品:Bridgelux Vesta シリーズ DIM-TO-WARM COB LED●実装タイプ:ねじ●シリーズ:LUMAWISE Z35 アズワン品番65-7261-02
1セット(35個)
13,980 税込15,378
欠品中

1袋(5個)ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.9 V。光度 = 1.1 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = クリアmm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

反射防止面 最小RGBパッケージ 超広視野角 用途 フルカラーディスプレイ 屋内ビデオウォール バックライト インジケータ フロントパネルのインジケータ 家電製品やスマート機器 ウェアラブル機器やポータブル機器 医療用途 信号制御システム
仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCC アズワン品番65-7244-68
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

LED色 = 緑。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3 x 2.8mm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)2070 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)10 電球ベースE10
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

LED色 = 赤。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.6 V。光度 = 1.4 cd。ピン数 = 2。輝度フラックス = 3 mlm。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 631 nm。寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm。Vishay VLMx33シリーズLED. Vishay Semiconductor製のVLMx33シリーズは、VLMx31シリーズに基づいた高度なLEDです。 VLMx33 LEDは大型のチップを使用して設計されているので、50 mAの駆動電流にも耐えます。 VLMx33 LEDは、白色の熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで構成された標準のPLCC-2パッケージに収納されています。LED内部の反射板は、透明のエポキシで充填されています。 VLMx33 LEDに適した用途: 交通標識 / 信号、屋内照明、屋外照明、ダッシュボード照明、インジケータ及びバックライト. VLMx33 LEDの特長: - 標準PLCC-2パッケージ - AllnGaPテクノロジー -視野角: 120 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード 長さ(mm)22 直径(Φmm)5.5 定格電圧(V)24dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)15 光度(mcd)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能 長さ(mm)24 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)2070 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球ベースBA9s
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点 長さ(mm)25.25 直径(Φmm)10 定格電圧(V)24ac/dc 発光色 ピーク波長(nm)587 寿命100000h 定格電流(mA)17(dc)、9(ac) 光度(mcd)630 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ 電球サイズ(mm)10 電球ベースE10
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります