制御機器 :「取り付けドア」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 3RW5980-0HD00 は、IP65 適合のドア取り付けキットです HMI モジュールIP 保護等級: IP65
仕様●アクセサリタイプ:ドア取り付けキット●併用可能製品:HMI モジュール●コード番号:211-9047 アズワン品番65-7278-24
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753 アズワン品番65-7801-31
1個
32,980 税込36,278
欠品中

パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意
仕様アクチュエータタイプ = ボタン接点構成 = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A末端様式 = タブコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9413 アズワン品番65-7801-39
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350 アズワン品番65-7800-61
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395 アズワン品番65-7801-10
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900 アズワン品番65-7800-21
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307 アズワン品番65-7801-63
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9394 アズワン品番65-7801-12
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351 アズワン品番65-7800-11
1個
38,980 税込42,878
欠品中

。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9393 アズワン品番65-7799-68
1個
56,980 税込62,678
欠品中

。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899 アズワン品番65-7799-38
1個
54,980 税込60,478
欠品中

。Siemens ドア取り付けロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 には、3VA1 250 用の 24 V dc アクセサリドアインターロック照明キットが付属しています。奥行きは 3.7 mm です 幅は 62.7 mm です
仕様●種類:カプラ●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1827 アズワン品番65-7826-18
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828 アズワン品番65-8079-17
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens のドア取り付け式回転オペレータ規格は、頑丈で、許容差なしアダプタ IEC IP65、3VA2 100 / 160/250 用のドアインターロックアクセサリ付属、ドアカップリング式のロータリ機構で動作します。保護クラス IP IP65 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1844 アズワン品番65-8079-61
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862 アズワン品番65-8052-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

シュナイダーエレクトリックシャフト延長 V02 → V2用 TeSys Vz
Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンション( TeSys Vario スイッチボディ用)は、V02 → V2 です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドア 400-4300 mm の間の距離。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys●シリーズ:Vz●コード番号:221-1306 アズワン品番65-7830-27
1個
9,398 税込10,338
欠品中

Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、ドアに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6879 アズワン品番65-7836-72
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60 奥行(mm)100(取付可能) 温度設定範囲(℃)5~55 動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃ 保護等級IP54
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

シュナイダーエレクトリックカバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションですエスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。IP 保護等級 - IP30 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●範囲:範囲 400 ~ 630 Dc●コード番号:221-1255 アズワン品番65-8081-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ規格 IEC IP65 は、3VA1/2 1000 用のドアインターロックアクセサリが付属しており、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構で動作します。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント操作部最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1868 アズワン品番65-8063-44
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311 アズワン品番65-7831-05
1個
4,998 税込5,498
欠品中

。Compact NSX 及び Easy Pact CVS 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。保護等級が IP40、IK07 に向上しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1192 アズワン品番65-8082-70
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Compact NSX 及び Easy Pact CVS Vigi モジュール用の Schneider Electric エスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。この部品は、Compact NSX 又は Easy Pact CVS トグル又はロータリハンドルエスカッションと組み合わせることができます。IP 保護等級 - IP40 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●併用可能製品:Vigi モジュール●コード番号:221-1191 アズワン品番65-8080-85
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1379 アズワン品番65-7796-66
1個
189,800 税込208,780
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 250 A、スイッチタイプは前面取り付けの製品です。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:250A●電流 Max:250A●コード番号:213-1381 アズワン品番65-7798-41
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 63 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●融合/非融合:非溶融●シリーズ:3LD●同封/非同封:同梱●ヒューズの定格電流:63A●電流 Max:63A●コード番号:213-1382 アズワン品番65-7798-21
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 取り付け許容差補償は、ドアカップリング、ロータリ動作機構、3 VA、3RV、3LD5 UL 用のアクセサリです。シャフト 8 x 8 mm
仕様●種類:カップリング許容差補償●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6411 アズワン品番65-7795-50
1個
29,980 税込32,978
欠品中

マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと) 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:ケーブル●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●動作温度 Min:-25℃●コード番号:147-506 アズワン品番65-7799-95
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9392 アズワン品番65-7801-37
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367 アズワン品番65-7799-30
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306 アズワン品番65-7801-60
1個
32,980 税込36,278
欠品中

。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9412 アズワン品番65-7801-36
1個
78,980 税込86,878
欠品中

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534 アズワン品番65-7820-17
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

。IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835 アズワン品番65-8078-93
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108 アズワン品番65-7830-69
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります