制御機器 :「固定減衰器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
種類固定減衰器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、DC~4
電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
種類固定減衰器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~2、2~4
電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
種類固定減衰器
コネクタタイプSMA
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)1
表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)DC~18
電圧定在波比1.3
形状固定減衰器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
コネクタタイプN
N型 10W 20dB 固定減衰器(アッテネータ)です。
減衰量は6GHzまで20±1.1dB。
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
形状固定減衰器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
コネクタタイプS
仕様低電力:あり
コネクタ形状N
インターフェースN プラグ to N ソケット
動作周波数(GHz)12.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
インターフェースN プラグ to N ソケット
仕様低電力:あり
コネクタ形状N
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)18
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。