制御機器 :「固定電話機」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 50Ω 結線方法 = クランプ 接続方向 = ライトアングル 適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 12.4GHz 表面処理:本体 = 金 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金 TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 長さ(mm)197 幅(mm)172 高さ(mm)57 質量(g)497 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります