制御機器 :「圧縮器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37 最高使用圧力400kPa 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.36 感度(mV/kPa)(標準)12.1 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)1600
1セット(55個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/4 BSPT X 1/4 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オス表面パターン = 滑らか RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷

RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/4 BSPT X 4.5mm 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オスボアサイズ = 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。 バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = 圧縮継手使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ応用例 = 1/2 BSPT X 1/4 圧縮継手シリーズ = BSPT Taperedコネクタ タイプ = スクリューコネクタのジェンダー = オスボアサイズ = 1/4" RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 3mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 4.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,610 税込1,771
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,060 税込2,266
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
940 税込1,034
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,910 税込3,201
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア 特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm 最大電流(mA)10 出力タイプ増幅
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 250kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm奥行き = 20mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 120 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 33mm奥行き = 10mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 6mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,430 税込1,573
7日以内出荷


1個
800 税込880
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロードセル 226.796kg(負荷レンジ)
エコ商品
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 226.796kg最大励起電圧 = 5.25 V, 6.7 V, 10 V定格負荷時の出力 = 20mV/Vターミナルタイプ = ワイヤリード全体の高さ = 10.2mm全体の幅 = 31.75mm最低動作温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃基準合致 = CE認定、RoHS準拠TE Connectivity FC23シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FC23シリーズは、高圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FC23ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FC23ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 最適な用途には、負荷 / 圧縮検知、ロボットエンドエフェクタ、ポンプ、ホイスト / ウインチ負荷、計量、バッチ計量、可変力制御及び組み立てラインの力測定などがあります。. 差替 長い想定寿命 高信頼性 高速な応答時間 低たわみ 高いオーバーレンジ能力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷



1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,870 税込2,057
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 3 mmプローブ熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = M20コネクタ タイプ = インラインプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,100 税込3,410
7日以内出荷

1個
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,250 税込3,575
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 1.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷

1個
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様接続タイプ:1/8インチBSPPアクセサリタイプ:圧縮グランドコネクタのジェンダー:オス併用可能製品:直径2 mm熱電対プローブ向き:直線プローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,420 税込2,662
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,300 税込3,630
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPTプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング