制御機器 :「安全 表示板」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
36,000 税込39,600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時] 質量(g)約120 取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm) 直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5) 機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信 絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上 表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 防塵・防滴前面部IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間 別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA サンプリング周期(ms)250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,910 税込21,901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様電流タイプ:AC , DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:模擬アナログディスプレイ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:0 → 5A 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
RoHS
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
RoHS
DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3 付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング 質量(g)約96 保護構造IP66(IEC規格) 動作方式加算 表示方式8digit 7セグメントLCD 電源電圧(V)電池内蔵(10年以上) 保護等級IP66(IEC規格) 制御出力表示専用 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65 設定範囲0~99999999 端子構造端子台 動作時間POWER ON START 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 取扱説明書(1.2MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,320 税込21,252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

1個
73,220 税込80,542
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,430 税込10,373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります