制御機器 :「定電流」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
35,307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類工作キット 基板寸法(mm)約90×74 出力電圧(V)0~14 出力電流(A)0.4 入力電圧(V)DC12~20 定格電流(mA)20~400
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大ピーク動作電圧:50V最大限界電圧:3.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SMDピン数:2寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm長さ:2.6mm幅:1.6mm高さ:0.7mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃定電流ダイオード S/Lシリーズ,石塚電子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。DO35(300mW)パッケージを使用した小型で、安定した定電流特性を供給する素子です。今までは、5mA程度のものが上限でしたが、今回は15mAまで供給が可能となりました。これにより、従来LED輝度安定用等10mA程度の一定電流が必要な時などは、CRD 2本、又は、トランジスタとの組み合わせ等により繁雑な回路構成であったものが、CRD単体で定電流特性が得られます。高輝度LEDのVFがバラつきがあっても定電流を配給します。組立構造がシンプルです。気密封止で高信頼性です。Eシリーズを並列接続することで更に電流値拡大が可能です。動作電圧が広い(DC1V以下からDC100V)。量産性に優れています。CRD単体で定電流特性が得られます。外形寸法(回路図参照)
アズワン品番67-0447-02
1本
99 税込109
5日以内出荷

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作温度範囲(℃)-25~50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大供給電流 = 20 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SODピン数 = 123先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様出力電流:500mA●入力電圧:2.5 → 10 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:連続、PWM●パッケージタイプ:MLF●ピン数:8●出力電圧 Max:34V●定格電流:2A●ディスプレイドライバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大ピーク動作電圧 : 100V●最小ダイナミックインピーダンス : 2MΩ●最大限界電圧 : 1.1V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●寸法 : 3.9×1.8×1.8mm●長さ : 3.9mm●幅 : 1.8mm●高さ : 1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -30 ℃●石塚電子 E シリーズ 定電流ダイオード
1袋(5個)
739 税込813
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 2 → 56V●最大出力パワー: 67.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-48V dc●電力消失: 1.4W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●最大出力パワー: 19.6W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-48V dc●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

レンジフードライト専用定電流電源です
質量(g)80 定格出力250mA(定電流) 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
1台
7,998 税込8,798
10日以内出荷

仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 Vdc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 32W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

LEDドライバ、東芝。東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能
仕様●出力電流:14.4mA●入力電圧:3 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●最大出力パワー:1.32W●用途:展示照明●パッケージタイプ:SSOP●出力電圧 Max:17V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.5 → 90mA アズワン品番65-7245-39
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様最大供給電流 = 70 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOTピン数 = 223先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

仕様出力電流 = 14.4mA入力電圧 = 3 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc最大出力パワー = 1.32Wアプリケーション = 展示照明パッケージタイプ = SSOP最大出力電圧 = 17V最小出力電圧 = -0.3V定格電流 = 1.5 → 90mALEDドライバ、東芝. 東芝の定電流ドライバはLEDやLEDパネルディスプレイ向けに設計されています。 シフトレジスタ、ラッチ、ANDゲート、定電流出力用のチャンネルを備えています。 バイポーラCMOSを使用する製造プロセスにより、高速データ転送が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
翌々日出荷

仕様最大供給電流 = 25 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SODピン数 = 123先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のハイサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、プリセット TSCR400 0.1 mA 及び 20 mA 公称で制御し、65 mA までの外部抵抗で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR アズワン品番65-7235-62
1袋(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR アズワン品番65-7235-61
1セット(3000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9643 アズワン品番65-7235-60
1セット(3000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9645 アズワン品番65-7236-13
1セット(3000個)
339,800 税込373,780
欠品中

TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイ
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR
1袋(50個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660 アズワン品番65-8078-13
1個
2,598 税込2,858
欠品中

可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数2P 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む) 出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択) 電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子 動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します) 保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用) 最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります