制御機器 :「導電性 アルミテープ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 20mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003320A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃
仕様テープの種類 = 銅テープmmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 8mm長さ = 33m導電率 = 導電性接着強度 = 5 N/cm接着材料 = アクリレートめっき材質 = なし引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃最低温度抵抗 = -25℃モデル番号 = 3003308A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mA アズワン品番65-7109-68
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。 材質(本体) タイプロッド-テープクランプ 径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります