制御機器 :「小型 デジタル温度計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。 長さ(mm)30.5 幅(mm)60 材質/仕上プラスチック 測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH 高さ(mm)80 質量(g)55 各種認証CE
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB デジタルシジケイ
エコ商品
制御盤内蔵に適した小型サイズ コンピューター、シーケンサー等とのインターフェイスが豊富 CC-Link対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g)150 種類湿度出力:電圧、電流 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力 検出素子湿度:高分子センサー 出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB 取付方向横方向 素子数温度:1素子,湿度:1素子
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷

omron(オムロン)電子温度調節器
最も小型でローコスト化を実現 調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加 取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能 プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
仕様●調節モード:ON/OFF制御 質量(kg)約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付) 保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00 消費電力約3.6VA 設定方式アナログ設定 電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 制御出力リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)} 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結・結露しないこと) 許容電圧変動電源電圧の90~110% 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマデン温度検出器
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対k 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー。使用開始後、最大2年の長期寿命。常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握。商品の付加価値を高める。薬品やワクチンの温度モニタリング。コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認。感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理。低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流に。フィルターの交換確認。温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録
RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)0
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー。使用開始後、最大1年の長期寿命。常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握。商品の付加価値を高める。薬品やワクチンの温度モニタリング。コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認。感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理。低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流に。フィルターの交換確認。温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200 ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L 素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式 リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m 温度(℃)0~200
1本
18,117 税込19,929
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷




仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-1-LM - 無電源LED交流電圧モニタ. 村田制作所のデジタル電圧計は、単一部品風な、電源ライン測定用の低価格交流電圧計です。外付け部品や個別の電源を必要としません。ただ壁のコンセントに差し込むだけで、 85 → 264 V acの電圧を読み取ることができます。 半波整流(rms校正)方式を用いており、測定全領域での表示解像力は1Vacです。枠付きのケースに収められ、完全樹脂密封されていますから頑丈です。このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 低価格ですから工業用はもちろん、実験室やオフィス、フィールドサービス用に理想的です。サイズも小型ですから一般消費者向けの機器や計装機器など正確なライン電圧モニタが必要とされる用例にも最適です。. 9.4mm高さの大型青色LED表示器を搭載したデジタル交流電圧計 入力電圧範囲:85 → 264 V 半波整流、rms校正方式 接続は二箇所だけ 小型、35(W) x 22(H) x 25(D)m 米国式コンセントに直接差し込み可能 パネル取り付け用ねじ止め端子 完全樹脂密封で過酷な環境にも対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 20.62mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 20.62mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.80mm●奥行き: 13.2mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: ±3 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: -2 → +2V●シリーズ: DMS-30PC●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●センサータイプ : 絶対圧力センサkPa●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HLGA●ピン数 : 10●寸法 : 2.5×2.5×0.8mm●最高使用圧力 : 126kPa●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●出力電圧 Max : 6.7 V●最低使用圧力 : 26kPa●出力電圧 Min : 5.7 V●MEMS圧力センサ: デジタル気圧計、STMicroelectronics. この製品は、高分解能検出素子と組み込み温度補償を備えた超コンパクトな絶対ピエゾ抵抗圧力センサです。デジタル圧力、温度データ、レジスタ制御通信は、 SPI 及び I 2 C インターフェイスを介して行われます。圧力センサは「 ST の VENSENS 技術」を採用した設計になっており、モノリシックシリコンチップ上に圧力センサを製造できます。これにより、ウエハーとウエハーの結合が排除され、信頼性が最大限に向上します。 この圧力センサは、革新的な MEMS (マイクロ電子機械システム)を採用しており、超小型で薄型のパッケージで非常に高い圧力分解能を実現しています。圧力センサは、タブレット、スマートフォン、及びウェアラブル技術でますます使用されるようになっています。スマートフォンでの普及が進み、気象アナライザ、健康モニタ、スポーツモニタなどの新しい用途への扉が開きます。. 主な技術的特長:強化された温度補償 絶対圧力の範囲は 260 ~ 1260 hPa です 消費電力を低減し、 4 μ A 未満 1pA RMS より低い圧力ノイズ 内蔵 FIFO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります