制御機器 :「小型 USBファン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
手のひらサイズの超小型PC。広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B
対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)10.8~13.2DC
保存温度(℃)-10~60
メモリー8GB
ディスプレイ1x HDMI
使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし
設置方式DINレールマウント; ウォールマウント
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB Key
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2×1000BASE-T
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥248,800
税込¥273,680
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥328,800
税込¥361,680
37日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。