制御機器 :「応用クランプ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

The Sick clamping bracket is used for rods with a diameter of 12 mm.Made up of aluminiumNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:取り付けロッド●応用例:クランプ●シリーズ:BEF●材質:アルミ アズワン品番65-7303-86
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-61
1個
4,698 税込5,168
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00 アズワン品番65-7270-24
1個
4,298 税込4,728
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5349 アズワン品番65-7270-51
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348 アズワン品番65-7271-98
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Sick プレートは、ユニバーサルクランプブラケット用に使用します。このプレートはステンレススチール製です。取り付け金具が付属
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルクランプ●併用可能製品:C110A 、P250 、PL40A 、PL50A 、V18 V●応用例:クランプシステム●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7151 アズワン品番65-7313-55
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

The Sick N04N plate is used for universal clamping brackets.Made up of stainless steelNote
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●応用例:取り付け●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7303-37
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

Sick ストレート取り付けバーは、長さ 200 mm です。クランプシステムとして使用されます。材質:ステンレススチール
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:取り付けクランプ●応用例:取り付けバー●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7152 アズワン品番65-7315-93
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

W4S-3 ガラス、W4SLG-3、W4S-3 Inox、W4S-3iInox ガラス用ユニバーサルクランプブラケット用の Sick プレート N02 。亜鉛めっきスチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox 、W4SLG-3●応用例:ユニバーサルクランプブラケット用のプレート N02●シリーズ:BEF●コード番号:223-0955 アズワン品番65-7309-72
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:エンコーダサーボクランプ●併用可能製品:サーボフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティング●シリーズ:BEF●ボアサイズ:4.2mm●コード番号:220-7061 アズワン品番65-7331-52
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップなし。M8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定停止なし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック アズワン品番65-7313-66
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップなし。M18 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック アズワン品番65-7312-26
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き。M8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:丸型センサ M8 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック アズワン品番65-7311-85
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き。M18 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:丸型センサ M18 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック●コード番号:225-0032 アズワン品番65-7315-26
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし。M12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0039 アズワン品番65-7314-61
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き。M12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0031 アズワン品番65-7311-86
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります