制御機器 :「抜型丸」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級
仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67 アズワン品番65-7246-09
1箱(1000個)
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷



RS Pro 非照光式丸型プッシュボタンですRS Pro 黒色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01Series
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 定格電圧 AC V125/250 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)パネル:20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12
1個
860 税込946
当日出荷

RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
スイッチ作動:ラッチ 保護等級IP65 動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポジション数2
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01Series
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品A01シリーズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 定格電圧 AC V125/250 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)パネル:20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)12
1個
319 税込351
欠品中


EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761 アズワン品番65-7800-32
1個
10,980 税込12,078
欠品中

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 ARRET 」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「独自」の Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 I 」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 業界 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「マルケ」のマークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「 RESET 」マークを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「 O 」マークを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「上」 Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式拡張丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 START (開始)」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式拡張丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン 定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA 接点構成SPST ボタン形状丸形 ボタン色 動作特性モメンタリ ケース色クロム 端末仕様Solder Lug 保護等級IP67 照明あり LED色 操作力(N)2-5(最大) 材質(コンタクト)銀に金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vac コンタクト定格電圧(V)DC50、AC250 機械的寿命(万回)100(無負荷時) 電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)
1個
1,710 税込1,881
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ, ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリュー定格電流 = 25AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス , オス定格電圧 = 500 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃ケーブルプラグ / インラインソケットセット30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルプラグ / インラインソケットコネクタ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付け及びねじ止めコンタクト終端. 品番 コンタクト終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,440 税込9,284
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります