制御機器 :「振止め」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトーパーツゴム足
エコ商品
ゴム足 計器用足 防振 滑り止め
材質(絶縁体)天然ゴム パネル取付方式ねじ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
12,880 税込14,168
5日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 20.5mm動作温度 Max = +50℃幅 = 20.5mm動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

レベル数 = シングル。シリーズ = CTR 4AWG。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 4mm2。ヒューズ = あり。定格電流 = 15A。。ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量: 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Murrelektronik Limitedモータプロテクタ Murrelektronik Limited
エコ商品
仕様電流範囲:1 A、2 A、4 A、6 A●極数:2●ターミナルタイプ:スプリングクランプ●定格電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:80mm●深さ:90mm●寸法:36 x 80 x 90 mm●UL認定. MICO Classic回路ブレーカ. Murr ElektronikのMICO Classicシリーズは、24 V dc システム用のインテリジェントな配電システムです。 MICOは電流を監視して、最大負荷に到達しているときにLEDで表示し、電流範囲を調整できます。 電流が正常な場合、LEDは緑です。選択した電流範囲の90 %に達すると、LEDは緑で点滅します。 短絡が発生するか、選択した負荷を超過すると、LEDは赤で点滅し、選択したチャンネルがオフに切り替わります。 ボタンを押すだけで各チャンネルを個別にオン / オフに切り替え可能なため、優れた柔軟性を発揮します。 MICOシリーズは、過電流による火災の危険性を低減したり、電力リセット後でも作動ステータスを保存したりできるなど、多くの利点があります。. 特長と利点:. 電子式電流モニタリング 2出力又は4出力チャンネル 調整可能な電流範囲 スプリングクランプ端子 両側にブリッジシステムを装備 点滅LEDにより90 %の警告通知 グループアラームコンタクト(無電位) 個々の電流経路のカスケード開始 制御キャビネットのスペースを最大30 %節約. 製品用途の情報. 一体型ブリッジシステムを介して複数のMICOモジュールを接続し、設置時間と誤配線の可能性の両方を減らすことができます。 スプリングクランプ式端子は最短時間での設置を可能にします。 これらは、メンテナンスフリーで、耐振性があります。 ねじ止め端子を締め直す定期メンテナンスは不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
690 税込759
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります