制御機器 :「換気扇金具」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。