制御機器 :「木工機械」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/防水形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 質量(g)205 寸法(mm)38×79×39
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/可逆防水型 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)三相AC220V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 耐電圧(V/min)1500 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様可逆防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)415
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類埋込形/防水型 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP67 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440) 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)225
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13390H29
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13350
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13470
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 000 000 回です。この非常停止ロープ式プルスイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13290H7
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13370
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
8,890 税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CEDA296
エコ商品
Schneider Electric XY2CED デュアル緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor Point が左側に付いているので、危険な機械の作業場所を問わずに始動できます。長さが 35 → 100 メートルの 2 本のロープで動作します。B10d の信頼性データは 300000 です。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など それ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13170H29
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。本体は Zamak 、起動押ボタンリセット、クロロプレン製ベローズ、パイロットライトなし、常時開、常時閉スローブレークコンタクト x 2 を備えていますB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE1A150
エコ商品
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

。Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc、1.2 A @ 600 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様●定格電圧:130V●範囲:Preventa XY2●ランプタイプ:白熱●シリーズ:XY2C●形状:丸型●コード番号:220-1428 アズワン品番65-7829-90
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様範囲 = Preventa XY2、シリーズ = XY2C、形状 = 丸型 定格電圧(V)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE5A250
エコ商品
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

大日製作所DH233
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
2,890 税込3,179
7日以内出荷

大日製作所DKD233
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類露出形 定格電圧(V)AC220 定格電流(A)15 定格容量(kW)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB) 極数(P)3
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
仕様範囲 = Preventa XY2、ランプタイプ = 白熱、形状 = 角型 定格電圧(V)24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類埋込形 定格電流(A)30 ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) (0.12MB) 定格使用電圧(V)AC220(最大許容電圧AC440) 極数(P)3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
4,390 税込4,829
7日以内出荷

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 耐電圧AC2000V/1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)15以下
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

大日製作所動力用押釦開閉器 DHD
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.11MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

大日製作所動力用押釦開閉器 DHFD
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
16,900 税込18,590
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
26日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類埋込形 定格電圧(V)AC220 定格電流(A)15 ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB) 極数(P)3
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.13MB)
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2KS形シリーズ
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 仕様中央ヒンジ形/シールド安全蓋付 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様CE認定取得品内蔵 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する) 動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N 付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様後ヒンジ形 材質アルミダイカスト 形式一般基本形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。 埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車、バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1c 仕様後ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 質量(g)510 形式シール構造スイッチ内蔵タイプ 保護構造IP67(内蔵スイッチ) 動作力25N(2.6kgf) 付属コード0.75mm2 3芯2m 内蔵スイッチV形
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 動作特性モーメンタリー 材質アルミダイカスト タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式一般基本形 動作力25N(2.6kgf)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります