制御機器 :「樹脂袋」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:50 x 50 x 10.16mm●透明/拡散:クリア●高さ:10.16mm●長さ:50mm●幅:50mm●コード番号:186-2703 アズワン品番65-7256-03
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:駐車場の照明、街灯、トンネル照明●寸法:50 x 50 x 6.35mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.35mm●長さ:50mm●幅:50mm アズワン品番65-7257-87
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680 アズワン品番65-7237-57
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 60 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 13.4 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °●コード番号:206-6682 アズワン品番65-7238-38
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614 アズワン品番65-7256-14
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷


街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所か
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:PETUNIA2●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ピン●併用可能製品:園芸の TOP 照明●寸法:46.5 x 29.5 x 7.87mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.87mm●長さ:46.5mm●幅:29.5mm アズワン品番65-7256-50
1袋(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷


LedilJennyシリーズクリアLEDレンズは、ドーム型で、Peakが45°の順方向スロービームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはドーム型です寸法:35.0mmx20.7mm(高さ)固定はピンで行います
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ドーム●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:45 ° アズワン品番65-7238-72
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 30 ° スポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm●コード番号:186-2562 アズワン品番65-7255-95
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:STRADA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:道路 / 街路照明●寸法:50 x 50 x 9.7mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.7mm●長さ:50mm●幅:50mm アズワン品番65-7254-45
1袋(5個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷


仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30° アズワン品番65-7241-44
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、14 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●コード番号:210-8339 アズワン品番65-7241-33
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、40 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:40 ° アズワン品番65-7241-77
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。45 ° の広ビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
仕様●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:210-8359 アズワン品番65-7242-55
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Ledil Veronica シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で、190 ° のサイドエミッタビーム角を備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは広角です 寸法: 22.5 mm x 11.4 mm (高さ) テープで固定します
仕様●シリーズ:VERONICA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:190 ° アズワン品番65-7237-63
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷


Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、ウォールウォッシャ用の非対称ビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8348 アズワン品番65-7240-97
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズのスポットビーム角は約 9.6 ° です。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:9.6 ° アズワン品番65-7243-28
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9786 アズワン品番65-7236-27
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:11 ° アズワン品番65-7236-37
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

LedilOLGAシリーズクリアLEDレンズは、円形で9°のスポットビームを照射可能です。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。高出力3535サイズLEDパッケージ向けに最適化されています放射パターンはスポットビームです寸法:32.0mm(直径)x19.1mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:9 ° アズワン品番65-7250-61
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 °●コード番号:216-9793 アズワン品番65-7236-16
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9794 アズワン品番65-7235-69
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、ウォールウォッシング用の非対称ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは非対称ビームです 寸法: 32.0 mm (直径) x 20.8 mm (高さ) テープで固定します
仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7237-75
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9795 アズワン品番65-7235-83
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:24 °●コード番号:216-9783 アズワン品番65-7236-11
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型でホルダー付き 25 ° ミディアムビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは中程度のビームです 寸法: 45.0 mm (直径) x 28.9 mm (高さ) 固定はねじです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25° アズワン品番65-7238-20
1袋(45個)
78,980 税込86,878
欠品中

Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 ° アズワン品番65-7235-58
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:STRADELLA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:16●発光パターン:街路照明●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7237-66
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:CARMEN●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 ° アズワン品番65-7237-86
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LEIS●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:3 °●コード番号:206-6691 アズワン品番65-7238-07
1袋(40個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LEIA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7238-19
1袋(40個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Ledil Leia シリーズクリア LED サブレンズは、非常に狭い楕円ビーム用で、丸形をしています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 47.8 x 3.6 mm (高さ) 固定具はクリップです
仕様●シリーズ:LEIA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7238-74
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投式オン / オフ動作 . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971 .オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972 .オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります