制御機器 :「温度調節器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
規格UL/C-UL 、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62
センサーマルチ入力
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
規格UL/C-UL 、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62
センサーマルチ入力
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。
通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。
マルチSV最大4個設定可能。
ヒータ断線警報(CT入力)機能。
コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)
質量(g)約150(約105)
奥行(mm)60
保護構造IP65(前面部)
制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御
電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz
絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)
使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60
リセット手動値:0.0~100.0%
サンプリング周期50ms
熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II
取得規格CE、UL、RoHS
サイズ(mm)DIN W48×H48
積分時間(I)0~9999秒
微分時間(D)0~9999秒
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA
調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。
長さ(mm)50
幅(mm)48
材質/仕上PC
高さ(mm)48
出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。