制御機器 :「測長器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
種類測長センサ
抵抗値(Ω)1k
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±1
出力スムーズネス0.1%以下
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)(取付)20
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC10~26.5
保護構造IP50
表示カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])700
文字高(mm)8
消費電流(mA)150以下
表示桁数±5
リセットMANUAL RESET
電源コード2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)
最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動49m/s2(5G)で30分
メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ
位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
種類その他の変位センサ
抵抗値(Ω)1k
質量(g)約60
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサーフォトセンサ(内蔵)
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
種類その他の変位センサ
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)
取付M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
付属品レーザ関連ラベル
保護構造IEC60529規格 IP40
分解能(μm)10(平均回数16回時)
材質(ケース)アルミダイカスト
消費電流(mA)(投光器) 30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
測定範囲(幅)(mm)28
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
直線性±0.1%F.S.
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min
材質(レンズ)ガラス
使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)
表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)
温度特性0.01%F.S/℃
周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)
光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:4gcm2
質量(g)70(ケーブル含む)
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
取付内径(Φmm)(軸)8
消費電流(mA)50以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B、Z相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)5×10-3
伝送距離(m)15以下
出力耐電圧(V)30
質量(g)約330
保護構造IEC60529規格 IP20
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
温度特性0.005%F.S/℃
周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096
測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
付属品クランプ2個
質量(g)約330
保護構造IEC60529規格 IP20
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示
周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
種類その他の変位センサ
印加電圧(V)DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)±20
出力スムーズネス0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V
耐電圧AC500V 1分間
温度抵抗±400ppm/K
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ
検出ストローク:20mm
入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類測長センサ
有効ストローク(mm)20±0.5
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±1
定格電力(W)0.6(70℃)
出力スムーズネス0.1%以下
質量(g)約60
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)0~4.5
仕様BGS(距離設定型)
付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)
材質フロントカバー:PMMA
質量(g)約25
適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1
出力点数2CH
材質(ケース)ABS
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級IEC規格 IP67
光源赤色半導体レーザ(投光)
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)85以下
波長(nm)650
スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)
安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)
保護回路逆接続保護、過電流保護
応差の距離15%以下
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)
耐ノイズFeilen Level 4クリア
感度調整4回転ボリウム
表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)
出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
外部入力レーザ放射停止入力
レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
種類測長センサ
使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分
接続方式コネクタ接続
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分
耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)有効:20
寸法(mm)Φ25×(MAX)103
質量(g)約60
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電力(W)0.6(70℃)
単独直線性(%)±1FS
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
最小検出段差 0.08mm
超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に
種類BGSセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.27MB)
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下
データ出力プロセス:4byte
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)
通信方式IO-Link Specifi cation V1.1
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回
温度特性0.03%F.S./℃
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証
関連資料(5.3MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
伝送速度(Kbps)COM3(230.4)
耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間
時間(ms)最小サイクル:1
応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
種類高精度変位センサ
保護構造IP67(IEC)
質量(g)約65
材質(ケース)PBT
保護等級IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~45
材質(ケーブル)PVC
材質(カバー)(フロント)PMMA
ウォームアップ時間15min.max.
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性±0.08%/℃ F.S
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
測定範囲(mm)可能:250~3000
電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。
保護構造IP67 (IEC)
適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)
本体質量(g)約85
繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)
アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)
電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む
機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)
光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)
消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。
出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100
延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能
表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。
使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。
法規制EMC 指令2014/30/EU
負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下
直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。
短絡保護装備 (自動復帰式)
使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下
応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。
出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)
梱包質量(g)約130
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回
温度特性0.1% F.S./° C
使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.99MB)
ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)
カテゴリー過電圧:カテゴリI
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)
ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。
応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内
電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下
保護構造IP67(IEC)
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。
消費電流(mA)40以下
設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。
投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)
出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)
RoHS指令(10物質対応)対応
応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)
ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電源電圧DC電圧
コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧DC電圧
コネクタM8 (ソケット-Female)、4線
RoHS指令(10物質対応)対応
検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
材質一般構造用銅SS275
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(21.36MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。
仕様【磁気検出向き】側面
タイプ3線式
電圧(V)【中心】2.5±0.15
出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)
感度【磁気(中心値)】65mV/mT
電源電圧(V)DC5
応答時間5μsec(100kHZ)
消費電流(mA)最大12
温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT
保護構造IP67
検出方式誘導式
電源電圧(V)DC15~30
取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.69MB)
周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に
種類エッジ計測センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様白黒誤差:設定距離の5%以内
電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
保護構造IP67(IEC)
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。
消費電流(mA)40以下
設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。
短絡保護装備(自動復帰型)
投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)
出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)
RoHS指令(10物質対応)対応
応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)
ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1
アズワン品番65-7273-84
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Dx50は複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50は、物体で最大10m又は20mの測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大50mの測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50はスイッチングアナログ・インタフェースシリアル・インタフェースが用意されているためどのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50は、革新的なHDDMテクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50は非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大10、20、又は50mの幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します安定性を向上します高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができますDx50製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており複数のパフォーマンス・レベルを備えているため将来の変更にも容易に対応できますディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できますコストも削減できます使用温度範囲:-30→+65℃追加の冷却や暖房が不要な屋外用途測定範囲は、10m又は20mで直接測定できます反射板上の物体または50m製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なりますさまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング広い動作温度範囲:-30→+65℃注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:distance 、retroreflective●検出範囲:200 mm → 50 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃
アズワン品番65-7282-64
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
種類測長センサ
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)
質量(g)(コード含む)約50
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
最大出力3mW
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。