制御機器 :「湯沸かし 風呂」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から116日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6100 アズワン品番65-7808-28
1箱(1000個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ショート、はんだ●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6102 アズワン品番65-7807-72
1箱(1000個)
569,800 税込626,780
7日以内出荷

。ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm クイックコネクト端子が付いています 寸法: H 15.9 mm x W 10.3 mm x D 27.8 mm 16 A バージョンについては、代表品番 ; 515-739 を参照してください 515-739 を参照してください サービス寿命: 500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的) 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-785 アズワン品番65-7803-13
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります