制御機器 :「漏電遮断コンセント」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
型式ED-30R
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90
設置場所屋内
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用
材質スチールケース
型式ED-30SR
種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
フレーム30AF
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84
設置場所屋内
アース端子付
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
入数1台
漏電感度電流(mA)30
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P
定格電圧(V)100-100/200-200
フレーム(AF)30
定格電流(A)20
仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)0.8
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)15
コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)1.3
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)AC100-AC200
定格電流(A)30
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E
分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
定格電流(A)20
仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39
質量(g)157
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度
耐振性震度5強(地震感知)
設置場所設置用端子の付いたコンセント
付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1
アズワン品番4-2182-01
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
保護等級IP43
コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。