制御機器 :「無線コントロール」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 166 mm高さ = 76 mm幅 = 128 mm外形寸法 = 166 x 128 x 76mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 223 mm高さ = 106 mm幅 = 147 mm外形寸法 = 223 x 147 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP54フランジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。用途:リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 174 mm高さ = 106 mm幅 = 123 mm外形寸法 = 174 x 123 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 275 mm高さ = 65 mm幅 = 176 mm外形寸法 = 275 x 176 x 65mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 192069 192069
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 171mm高さ = 2mm長さ = 220mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1920697 ハーメチックエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 18622 18622 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 266.4mm高さ = 2mm長さ = 176mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862265 及び RS Pro 1862266 ハーメチックエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーのハーメチックシールドエンクロージャ IP67 IK09 RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属していて、 IP67 等級の防水性と防塵性を備えています。この高品質汎用エンクロージャは IK09 等級も備えており、機械的衝撃から保護します。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP67 等級で、水や埃の侵入から保護 IK09 の保護は機械的衝撃からの保護を保証する ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ ポリウレタンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP67 等級で、埃の侵入と水から保護します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 88.2 mm高さ = 41.7 mm幅 = 64.3 mm外形寸法 = 88.2 x 64.3 x 41.7mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ライトグレー 透明ポリカーボネート ABS エンクロージャ、 IP68 IK07 ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO のポリカーボネート及び ABS ハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。ハウジング及び内部の電気部品及びコンポーネントの保護に最適なエンクロージャ製品です。ベースは ABS 製で、この LID 保護 この Durable エンクロージャは、 IP68 保護等級で、水と埃の侵入を防ぎます。この汎用エンクロージャは IK07 等級も備えているので、さらに衝撃吸収性が向上します。透明な LID はトラブルシューティングに最適で、内部コンポーネントが見えるようになっています。また、黄銅製ねじ式インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単で信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ポリカーボネートと ABS プラスチックを使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーで透明な色で、さまざまな環境で汎用的に使用するのに最適 IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 等級で耐衝撃性が向上 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 キーパッドまたはオーバーレイの取り付け用の穴 透明な LID は、内部コンポーネントの視認性を高めるのに最適です 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ライトグレーの ABS 製ベース 透明なポリカーボネート製 LID カバー 4 本のネジ IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは、水や埃の侵入から保護しますが、水の存在が多い屋外での使用は推奨されません。
仕様材質 = ABS、ポリカーボネート奥行き = 105 mm高さ = 40 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = 透明IK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ライトグレー外観密閉型エンクロージャ IP65 IK08 RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。この汎用エンクロージャには、 IK08 等級があり、機械的衝撃からの保護を強化します。キー LID は、キーパッドやオーバーレイに最適なくぼみがあり、ねじ山付き黄銅インサートを介してベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーで、さまざまな環境での汎用用途に最適 IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 IK08 等級で耐衝撃性が向上 シリコンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 キーパッドまたはオーバーレイの取り付け用の穴 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは、埃や水の飛沫から保護しますが、屋外での使用は推奨されません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm高さ = 40 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーIK等級 = IK08ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーのハーメチックシールドポリカーボネート製エンクロージャ IP68 IK07 ここでは、メーカー独自のブランド RS PRO が提供するポリカーボネート製ハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。この汎用保護エンクロージャのベースと LID は、 PC (ポリカーボネート)製で、優れた電気絶縁性、耐腐食性、耐摩耗性を備えています。 この Durable 2 液性エンクロージャには、ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属しています。 IP68 保護等級で、水や埃の侵入を防ぎます。この汎用エンクロージャは IK07 等級も備えているので、さらに衝撃吸収性が向上します。キー LID は、キーパッドやオーバーレイに最適なくぼみがあり、ねじ山付き黄銅インサートを介してベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ポリカーボネートプラスチック製で、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーで、さまざまな環境での汎用用途に最適 IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 等級で耐衝撃性が向上 ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 キーパッドまたはオーバーレイの取り付け用の穴 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ポリカーボネート製のベースとふた LID 4 本のネジ ポリウレタンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは水中に浸漬していない場合は屋外で使用することができます。
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 105 mm高さ = 40 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーハーメチックシールドエンクロージャ IP65 IK09 RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。この汎用エンクロージャは IK09 等級も備えており、機械的衝撃からの保護性能がさらに向上しています。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 IK09 等級で機械的衝撃から保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 88.2 mm高さ = 41.7 mm幅 = 64.3 mm外形寸法 = 88.2 x 64.3 x 41.7mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
RS Pro のライトグレーのハーメチックシールドエンクロージャは、壁面取り付け用で、 IP68 IK07 に適合しています RS PRO の取り扱い製品である、取り付け可能なハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID PC (ポリカーボネート)製で、耐久性に優れ、電気絶縁性と衝撃吸収性を備えています。 この Durable 2 液性エンクロージャには、ポリウレタンガスケットと 本のねじが付属しています。 IP68 保護等級で、水や埃の侵入を防ぎます。この高品質のエンクロージャは IK07 保護等級に適合し、衝撃吸収特性が向上しています。 ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。このコンパクトでありながら汎用性の高いエンクロージャには取り付けタブも備えており、エンクロージャを壁やその他の表面に取り付けることができます。 特長と利点 ポリカーボネート製で、優れた電気絶縁性と衝撃吸収性を発揮 ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 の保護機能が、過度の衝撃から保護します シリコンガスケットと 本のねじが付属 ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 壁面取り付けタブにより、エンクロージャを壁や表面に固定できます 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ポリカーボネート製のベースとふた LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水から保護します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは屋外での使用に適しています。
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 1,1.3 mm高さ = 40 mm幅 = 71.3 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ(壁取り付け用のクリアな LID ふた付き)、 IP68 IK07 等級です RS PRO の取り扱い製品である、取り付け可能なハーメチックシールド汎用エンクロージャをご紹介します。エンクロージャ製品は、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジング及び保護に最適です。この汎用保護エンクロージャのベースは ABS プラスチック製で、 PC (ポリカーボネート)製 LID ふたを備えているため、耐久性に優れ、電気絶縁性と衝撃吸収性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、 IP68 保護等級で水や埃の侵入を防ぎ、 IK07 保護等級で衝撃吸収特性を高めています。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。また、透明な LID により、エンクロージャを開けなくても内部コンポーネントを確認できるため、トラブルシューティングに最適です。このコンパクトでありながら汎用性の高いエンクロージャには取り付けタブも備えており、エンクロージャを壁やその他の表面に取り付けることができます。 特長と利点 ポリカーボネートと ABS を使用して製造され、優れた電気絶縁性と衝撃吸収性を提供 ニュートラルライトグレーのカラーベースで、さまざまな環境での汎用的な使用に最適 透明なふたにより、エンクロージャを開けなくても内部コンポーネントを見ることができます IP68 等級により、水や埃の侵入を防止 IK07 の保護機能が、過度の衝撃から保護します ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 壁面取り付けタブにより、エンクロージャを壁や表面に固定できます 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 付属品 この RS Pro Durable エンクロージャには、次のものが付属しています。 ABS ベース LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP68 等級で、埃の侵入と水から保護します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは水から保護しますが、屋外での使用は推奨されていません。
仕様材質 = ABS、ポリカーボネート奥行き = 1,1.3 mm高さ = 40 mm幅 = 71.3 mm外形寸法 = 105 x 70 x 40mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーハーメチックシールドエンクロージャ RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。エンクロージャの LID は凹部も形成され、メンブレンキーパッドやオーバーレイに最適です。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属 LID はキーパッドやオーバーレイに最適です ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール防水性を必要とする用途に最適なハーメチックエンクロージャです。シリコンガスケットが付属しています。メンブレン LID キーパッド及びオーバーレイ用の凹ねじ付き黄銅インサートにより、エンクロージャを確実に組み立てられます。 よくある質問 ABS 製です ライトグレーの色を用意しています 液体及び固体からの保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属しています 確実に組み立てられるねじ付き黄銅インサート 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 75 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 100 x 150 x 75mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーハーメチックシールドエンクロージャ RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。エンクロージャの LID は凹部も形成され、メンブレンキーパッドやオーバーレイに最適です。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属 LID はキーパッドやオーバーレイに最適です ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール防水性を必要とする用途に最適なハーメチックエンクロージャです。シリコンガスケットが付属しています。メンブレン LID キーパッド及びオーバーレイ用の凹ねじ付き黄銅インサートにより、エンクロージャを確実に組み立てられます。 よくある質問 ABS 製です ライトグレーの色を用意しています 液体及び固体からの保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属しています 確実に組み立てられるねじ付き黄銅インサート 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 180.1 mm高さ = 90.3 mm幅 = 120.1 mm外形寸法 = 120.1 x 180.1 x 90.3mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーハーメチックシールドエンクロージャ RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。エンクロージャの LID は凹部も形成され、メンブレンキーパッドやオーバーレイに最適です。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属 LID はキーパッドやオーバーレイに最適です ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール防水性を必要とする用途に最適なハーメチックエンクロージャです。シリコンガスケットが付属しています。メンブレン LID キーパッド及びオーバーレイ用の凹ねじ付き黄銅インサートにより、エンクロージャを確実に組み立てられます。 よくある質問 ABS 製です ライトグレーの色を用意しています 液体及び固体からの保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属しています 確実に組み立てられるねじ付き黄銅インサート 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150.1 mm高さ = 60 mm幅 = 100.1 mm外形寸法 = 100.1 x 150.1 x 60mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ロジックタイプ = トランシーバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 35mA。低レベル出力電流 Max = -35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = -0.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(38個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーハーメチックシールドエンクロージャ、 IP65 RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ?ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 ?シリコンガスケットと 本のねじが付属 ?ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 ?幅広い用途に最適 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム ?無線装置 キーパッド ?ボードを表示します ?エントリシステムコントロール防水性を必要とする用途に最適なハーメチックエンクロージャです。シリコンガスケットが付属しています。ねじ付き黄銅インサートにより、エンクロージャを確実に組み立てられます。 よくある質問 ABS 製です ライトグレーの色を用意しています 液体及び固体からの保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属しています 確実に組み立てられるねじ付き黄銅インサート 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ ?シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920708 に適合しています 1920708 に適合しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 240 mm高さ = 1,05.7 mm幅 = 191.3 mm外形寸法 = 191.3 x 240 x 105.7mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro ライトグレーのハーメチックシールドエンクロージャ IP65 139.8 209.7 60.1 mm RS PRO のハーメチックシールド汎用エンクロージャについてご紹介します。これは、内部の電気部品及びコンポーネントのハウジングと保護に最適なエンクロージャ製品です。. ■意訳■製品名: RS PRO ■この汎用保護エンクロージャのベースとふた LID は、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、ソリッドステートで優れた耐薬品性と耐擦傷性及び耐衝撃性を発揮します。 この Durable エンクロージャは、シリコンガスケットと 本のねじが付属しており、 IP65 等級により、水と埃の侵入を防ぎます。エンクロージャの LID は凹部も形成され、メンブレンキーパッドやオーバーレイに最適です。ふた LID は黄銅ねじ山インサートでベースにしっかりと固定できるため、簡単かつ信頼性の高い組み立てが可能です。 特長と利点 ABS を使用して製造され、耐擦傷性と耐化学腐食性に優れています ?ライトグレーの中間色で、さまざまな環境での汎用的な使用に最適です IP65 等級で、水や埃の侵入から保護 ?シリコンガスケットと 本のねじが付属 LID はキーパッドやオーバーレイに最適です ?ねじ付き黄銅インサートにより、確実で信頼性の高い組み立てを実現 用途 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。ABS 汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 遠隔制御システム ?無線装置 キーパッド ?ボードを表示します ?エントリシステムコントロール防水性を必要とする用途に最適なハーメチックエンクロージャです。シリコンガスケットが付属しています。メンブレン LID キーパッド及びオーバーレイ用の凹ねじ付き黄銅インサートにより、エンクロージャを確実に組み立てられます。 よくある質問 ABS 製です ライトグレーの色を用意しています 液体及び固体からの保護 シリコンガスケットと 本のねじが付属しています 確実に組み立てられるねじ付き黄銅インサート 付属品 この RS Pro Durable ABS 製エンクロージャには、 ABS ベースおよびリッド LID 4 本のネジ ?シリコンガスケット IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP 等級が低い( IP54 などは埃の侵入を限定、 IP78 などの高い IP 等級は完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 等級で、ノズルからのほこりの侵入や水の侵入を防ぎます。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは埃や水の侵入から保護し、屋外で使用することができます。ただし、エンクロージャに水中に浸漬したり、豪雨の水にさらされたりしないことが条件です。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920707 と互換性があります 1920707 と互換性があります
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 209.7 mm ( mm高さ = 60.1 mm幅 = 139.8 mm外形寸法 = 139.8 x 209.7 x 60.1mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : トランシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 35mA●低レベル出力電流 Max : -35mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165ns●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Min : -0.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は●データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり● I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは●データが A から B ●または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。