制御機器 :「産業用 HUB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
ポート数×5(10T、100TX) 機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 ポート数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90 機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。 バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。 小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。 静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。 フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。
仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg 質量(g)22.7 ポート数4 消費電力(W)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18 コネクタ(電源)USB B 動作温度(℃)-40~+80 供給電流(mA)100 通信速度480/12/1.5Mbps 関連資料商品データシート(1.38MB) 入力電源(V)USBバスパワー(5V) USBタイプUSB2.0
1台
23,980 税込26,378
18日以内出荷

容量(バッファ)512Kバイト 規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠 定格入力電圧(V)DC12~24±5% 通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識) 消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120 表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑) スイッチング方式ストア&フォワード 接地D種接地(旧第3種接地) アクセス方式CSMA/CD 耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4152 材質筺体:アルミ 幅(mm)50 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10~+60 奥行(mm)70 ポート数8(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
使用温度範囲(℃)0~50 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 ポート数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×120×94 機能10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)
1個
74,980 税込82,478
欠品中

河村電器産業HUBボックス HB
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)470×200 キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板木製基板 12mm
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

河村電器産業HUBボックス HBA
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)470×200 キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板木製基板 12mm
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質鉄板製 ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、壁掛け露出形 取付基板木製基板 12mm
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 取付基板木製基板 12mm
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 取付基板木製基板 12mm
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) ドアカバー式 キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8、マウントアングル2.3
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

極数2極 付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み) セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801) 質量(kg)約5.2 タイプ1外線 モジュール15モジュール(空き11モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)最大3.9 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース) 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式) 差込口4コ口 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

別売のSolarView Compactを組み込んで設置・施工を簡単にする為の計測装置収納ボックス。ボックス内には、外部I/O信号接続用の端子台やHUBなどが実装。
仕様制御盤、プラボックス 質量(g)- タイプ- 使用温度範囲(℃)- 定格入力電圧(V)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 保存温度(℃)- 接地- ポート- 使用湿度範囲(%RH)- 通信端子1- 通信端子2- 気象計測用端子- 設備監視用端子- 浮遊粉塵- 腐食性ガス-
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く) インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch) 入力電源(V)DC12~24
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:2●延長距離:5m●伝送方式:USB●2 Port USB 2.0 Extender. Extends the distance of a USB 2.0 device by 5m Also acts as a 2 port USB 2.0 hub Compatible with USB 1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

HUBER & SUHNERHuber & Suhner アンテナ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング