制御機器 :「研磨 ファイバー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFBR-4526Z用研磨キット. Avago TechnologiesのAFBR-4594Z研磨キットは、光ファイバコネクタに使用します。 ファイバの端をコネクタに対して平らに研磨し、光ファイバ用途で使用できるようにします。 このキットには、研磨工具、研磨紙、ラッピングフィルムが含まれます。 ファイバをコネクタに挿入したら、余分な部分は切り取ります。 次にコネクタを研磨固定具に挿入し、研磨紙に押して研磨します。 コネクタが研磨工具のベースに対して平らになるまで、八の字を描きながら研磨します。 ラッピングフィルムを使用すると、さらに精密な仕上げを行うことができ、カップリング性能が向上します。これはAvago Technologiesの工場での仕上げに相当します。
仕様種類 = ポリッシュキットシリーズ = AFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個ほか
500 税込550
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
460 税込506
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
268 税込295
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
390 税込429
当日出荷

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
348 税込383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = アクア挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 緑挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,100 税込1,210
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = 紫挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
780 税込858
欠品中

コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

長さ = 1m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

長さ = 10m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.3 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mmN。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +60℃減衰 = 0.3 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

長さ = 3m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタ1 = STm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.38 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

長さ = 30m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。動作温度 Max = +60℃。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.38 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = LCmコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.38 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 プッシュ プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード 62.5/125 μm コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm 125 μm OM2 マルチモード 50/125 μm コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OM3 マルチモード 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm 125 μm) OS1 シングルモード 9/125 μm コアとクラッド間の直径比は μm 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか?. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様長さ = 2mコネクタ 2 = LC終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 9/125μm外被色 = 黄ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OS1動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.38 dB℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

長さ = 3m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。動作温度 Max = +60℃。減衰 = 0.3 dB℃。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

長さ = 10m。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

コネクタ1 = LCm。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM1。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = LC。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 61300-3-4。。最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。. 特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。 コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります