制御機器 :「硬貨計数」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング