制御機器 :「筒型ネジ式」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 締付トルク0.7N・m以下(ナット) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・CSA規格 推奨適合工具マイナスドライバー 端子金具ハンダ付用端子 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC1500
1個
399 税込439
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります