制御機器 :「線材コイル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

。FBR56/FBR560シリーズ。FBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:14.4mm●コード番号:353-105 アズワン品番65-8095-04
1個
629 税込692
6日以内出荷

FBR56/FBR560シリーズ。FBR56シリーズリレーは,12V系車載電装用品に対応した小形高容量リレーです 耐通電性,耐熱性の向上により小形ながら30Aの通電が可能です コイル消費電力のアップに対応するため,コイル線材の耐熱性を約1.3倍に向上させてます
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:170 Ω●接点構成:DPDT●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:20mm●コード番号:353-115 アズワン品番65-8095-06
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×6.5×3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.5 シリーズSPM 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属磁性 パッケージ/ケース6530 インダクタンス(μH)3.3 最大直流電流(A)7.3 最大直流抵抗(mΩ)29.7
1袋(5個)
509 税込560
7日以内出荷

SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×6.5×3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.5 シリーズSPM 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属磁性 パッケージ/ケース6530 インダクタンス(μH)2.2 最大直流電流(A)8.4 最大直流抵抗(mΩ)19
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります