制御機器 :「腕時計防水」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6479-65
1式
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。