制御機器 :「自動車 電圧測定器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様絶縁アンプ、Avago Technologies. Avago Technologiesの絶縁アンプオプトカプラは、オプトカプラが高電圧を絶縁したり、あらゆる不要な信号を絶縁したりするのに用いられている産業環境に最適です。 シグマデルタ変調技術により、電流及び電圧センサファミリは、モータドライブ、電源インバータ、一般的な絶縁回路の電圧信号における相電流及びバス電圧を正確に測定できます。 これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去比)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。 パワーコンバータの電流及び電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 精密絶縁アンプ ミニチュア絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁リニアセンサIC ショート及び過負荷検出機能付き絶縁アンプ 自動車用絶縁アンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥67,940
税込¥74,734
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。