制御機器 :「自動車用カバー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ カバー, 965577-1
タイプカバー
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ カバー 1563111-1
タイプバックシェル シリーズHDSCS
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバー 1袋 1000個入
仕様●タイプ:カバー●色:黒●コード番号:183-9080 アズワン品番65-7552-46
1袋(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバー 1袋 700個入
仕様●HDSCSバックシェルは高レベルの保護を実現し、ワイヤにかかる負荷を軽減します。これらはストレート又は90 °のモデルがあり、コルゲートチューブ又はジャケット付きケーブルに対応しています。●コード番号:183-9094 アズワン品番65-7744-63
1袋(700個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバー HDSCSシリーズ 1箱 975個入
NW 7.5 mm径コルゲートチューブ用垂直アダプタ
仕様●併用可能製品:丸型コネクタ●シリーズ:HDSCS●シリーズ番号:185792●コード番号:183-9118 アズワン品番65-7549-23
1箱(975個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバーケーブル出口 1袋 5個入
丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173 アズワン品番65-7556-99
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバーケーブル出口 1箱 700個入
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9063 アズワン品番65-7543-37
1箱(700個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバー HDSCSシリーズ 1袋 5個入
仕様●併用可能製品:丸型コネクタ●シリーズ:HDSCS●シリーズ番号:185792●コード番号:183-9149 アズワン品番65-7560-93
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 : 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 : 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 : 756-1183 756-1183 及び : 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 : 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。 シリーズHDSCS RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプバックシェル 併用可能製品HDSCSコネクタ
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670365-1
エコ商品
シリーズHDSCS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670865-1
エコ商品
シリーズ = HDSCS。TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670865-1
エコ商品
シリーズHDSCS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

シリーズJA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプバックシェル 併用可能製品自動車用コネクタ
1個
1,870 税込2,057
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))カバー 自動車コネクタ バックシェル EconoSealシリーズ ライトアングル 3 1箱 300個入
TE Connectivity Econoseal EHMコネクタアクセサリ。自動車用ワイヤコネクタのEcononseal EHMシリーズ用中空プラグ及びアダプタなどアクセサリ一覧。防塵カバー、4極、90°、PBT、黒 中空プラグ、シリコンラバー、黒
仕様●タイプ:ケーブルクランプ●シリーズ:EconoSeal●極数:3●コード番号:164-2370 アズワン品番65-7665-20
1箱(300個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ブーツ コネクタブーツ Superseal 1.5シリーズ 880811-2
種類 = コネクタブーツ。シリーズ = Superseal 1.5。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ 1.5 プラグ ;キャップハウジング用カバーブーツ. AMP SUPERSEALシリーズ 1.5 mm黒色エラストマー製ケーブル保護カバーブーツは、自動車用コネクタプラグとキャップハウジングでの使用に最適です。 オプションには、シングルパック及びマルチパックのサイズ があります: 880810-1 - 品番 ; 366-2061及び 366-2061及び ; 136-1746 136-1746 は2極 880811-2 - 品番 ; 366-2077 366-2077 及び ; 136-1747 136-1747 は3極 493581-1 - 品番 ; 679-7132 679-7132 及び ; 136-1874 136-1874 は4極
1袋(1000個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用 種別EV充電設備用電源分岐ボックス 材質プラスチック製 電源単相3線式 100/200V用 深さ(mm)202 保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。 縦(mm)421 横(mm)432
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。Phoenix Contact カバープロファイルには、高さ 65 mm、幅 74.1 mm、高さ 32 mm の製品があります。このカバープロファイルは透明です。PVC 絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 ℃ ~ 105 ℃
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4295 アズワン品番65-7602-07
1個
3,500 税込3,850
欠品中

。Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315 アズワン品番65-7609-92
1袋(25個)
4,198 税込4,618
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4316 アズワン品番65-7606-06
1袋(25個)
4,598 税込5,058
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331 アズワン品番65-7602-23
1袋(25個)
4,298 税込4,728
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4332 アズワン品番65-7599-90
1袋(25個)
4,698 税込5,168
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEAL 16シリーズ
コンタクト数2 タイプハウジング オス・メスメス 行数1 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPSEAL 16 高さ(mm)23.47 幅(mm)20.33 深さ(mm)39.85 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 仕様TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番 : 726-6853 726-6853 を確認してください。 適切なバックシェルについては、代表品番 : 726-6711 726-6711 を確認してください。
1個ほか
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, オス, 黒 TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = AMPSEAL 16色 = 黒高さ = 23.5mm幅 = 20.33mmハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、標準径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには標準径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ2.18~3.67 mmに対応しています。 適切なピンハウジングについては、代表品番< 726-6755&#x27;) 726-6755/を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 キーイングの詳細については、メーカーWebサイトのデータ表及びデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります