制御機器 :「色温度測定」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器 スリーハイ 動画あり
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65 接続方式5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm)平板100×100 アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性±1%F.S.以下 電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)1800以下 温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要UM30 製品ファミリのセンサは、高い柔軟性を備えています。最大 8、000 mm のさまざまな検出範囲と無数の構成オプションにより、何の用途も未解決のままになっています。内部温度補償による高い測定精度、色に依存しない物体検出、汚染に対する耐性、最高 70 ℃ の広い動作温度範囲により、最も過酷な条件下でも信頼性の高い動作が保証されます。一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 8、000 mm です ディスプレイにより、迅速かつ柔軟にセンサを調整できます 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意しています 感度調整可能あなたの利点コンパクトな設計でシステム統合が簡単 さまざまな構成オプションと調整可能な感度により、用途の要件に柔軟に適応できます 同期モードとマルチプレックスモードによりセンサの相互干渉を防止するので、信頼性の高い測定結果が得られます センサの同期により、エリア監視が可能です ディスプレイ上のオフラインセンサ構成により、事前構成が可能になり、システムの試運転にかかる時間を節約できます 温度補償機能を内蔵しているので、測定精度が向上します OBSB モードでは、センサとティーチインバックグラウンドの間のあらゆる物体を検出できます用途液体及びバルク物質のレベル調整 暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 → 250 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:9 → 30 V●コード番号:223-1016 アズワン品番65-7309-13
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

。Phoenix Contact アダプタは、DIN レールへの取り付けに使用します。この材質は PA (ポリアミド)製です。色はグレーです最大湿度: 70 % 27,5 MJ/kg 熱量測定用熱放出 NFPA 130 周囲温度: -60 → 85 ℃ (動作時)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●シリーズ:DF-PTMC-NS●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5720 アズワン品番65-7767-87
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷


Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth 金属製圧力センサと IO リンクを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-85
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。100 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7278-49
1個
78,980 税込86,878
欠品中

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth 金属製圧力センサと IO リンクを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +13
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-48
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。600 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:600バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-54
1個
78,980 税込86,878
欠品中

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク付き 1 バール Bluetooth 金属製圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7278-38
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

RS PRO レベル マイクロストリップ温度感知ラベル. 信頼のRS PROブランドからお届けする、このナイロンコーティングのスプリングクリップは汎用性が高い製品です。粘着式ラベルは、異なる温度にさらされると色が変化するため、貼り付けられている製品の暴露温度を簡単に示す信頼性の高い製品です。 これらの温度レベルは、暴露温度を 段階で示します。したがって、ラベルが貼られた製品がさらされた、最も高温の温度範囲を永続的に記録されます。様々な種類の表面にしっかりと接着できるため、温度制御が重要になるさまざまな用途に適しています。. 以下の温度感知ラベルがあります. 286-080 286-080 は、温度範囲 40℃ 46℃ 4 レベル温度感知ラベルです。. 286-096 286-096 は、温度範囲 49℃ 65℃ 4 レベル温度感知ラベルです。. 286103 286103 は、温度範囲 71℃ 88℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 286-119 286-119 は、温度範囲 93℃ 110℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 286-125 286-125 は、温度範囲 116℃ 132℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 286-131 286-131 は、温度範囲 138℃ 145℃ 4 レベルの感温ラベルです。. 特長. 簡単に剥がせる温度ストリップで、利便性が向上しています. 不可逆性色変化の表示により、暴露温度の識別が簡単. 特定の用途に合わせたブラケット温度. 可逆性温度ラベルと不可逆性温度ラベルの違いは何ですか?. 不可逆性色変化ラベルは、ラベルが露出した最大 最小温度範囲を永続的に表示します。つまり、長期間での温度測定に適しています。可逆性温度ラベルの表示は非永続的なので、短時間で変数をモニターするのが最適です。. 用途. 温度表示ラベルは到達した温度を視覚的に記録することができます。なので、添付されている表面の最高温度又は最低温度を示すことができます。そのため、何かがオーバーヒートしたことや最適温度未満で動作していることを示すのに最適です。 電子部品や機械部品の性能特性を示すことから、温室の状態が特定の植物に最適かどうかを確認することまで、さまざまな用途があります。 このラベルは超小型なので、電気部品に最適です。. RS PROとは ?. RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。RS PRO は、計測器に関してさまざまなソリューションを提供しています。電気測定から環境測定まで、お客様のニーズに合わせて較正済みの多機能機器を取り揃えています。
仕様最小温度感度 = 93℃最大温度感度 = 110℃温度レベルの数 = 41製品に含まれるラベル枚数 = 10向き = サークル可逆性 = なしラベル長さ = 11mmラベルの幅 = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

土壌の水分と温度は農業地域における2つの主要な関心事です。このセンサーは、湿度と温度の状態を正確に監視する必要があるアプリケーション向けに用意されています。内部のSHT-10センサーは、満足のいく高解像度をもたらします。温度分解能:±0.4℃。水分分解能:±3%RH。センサー上に銅の焼結メッシュがついており、防錆性能について心配する必要はありません。
仕様●温度測定範囲:-40℃~+123.8℃●水分測定範囲:0~100%RH●ケーブル長:1m●ワイヤ 赤/Vcc 3~5VDC●黒/アース、黄/クロック●青/データ●シリアル2線式インターフェース アズワン品番67-0477-19
1個
8,998 税込9,898
33日以内出荷

7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655 アズワン品番68-4149-61
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
1,420 税込1,562
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Lascar デジタルパネルメータ LASCAR 動画あり
1個
26,160 税込28,776
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります