制御機器 :「調光コントローラー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
用途分電盤用
定格入力電圧(V)AC100
回路数出力回路数:1回路
アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・トキラックスEVOKT専用部材です。・専用コントローラは調光と調色を直感的に操作することができます。
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
DiodesZetex AL8116 は、0 → 10 V dc リニア調光、0 → 100 % デューティサイクルパルス幅変調信号、シンプルな抵抗電位差を含む、3 種類の調光タイプ入力を変換できる柔軟な調光信号インターフェイスコントローラですチップの過熱保護機能を内蔵しています 低動作電流
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:20mA●入力電圧:56 V●減光操作:ポテンショメータ●ピン数:6
アズワン品番65-7240-09
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7253-50
1袋(15個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:1mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7244-19
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
アズワン品番65-7253-58
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
DiodesZetex 車載用準拠リニア調光可能 LED コントローラは、8 端子で調整可能なリニア LED コントローラで、優れた温度安定性と出力電流性能を発揮します。従来のリニア LED ドライバと比較して、内部の消費電力は最小限に抑えられています。動作温度範囲にわたって基準電圧許容差: 5 % VFAULT ピンで PWM 調光を実現
仕様●出力電流:15A●入力電圧:4.5 → 60 V●AC/DC入力電圧:ac●減光操作:リニア●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8
アズワン品番65-7246-83
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Infineon CDM10V は、完全に統合された 0-10 V 調光インターフェイス IC で、小型基板の省スペース要件を満たす 6 ピン SOT パッケージに収められています。このデバイスは、照明でのさまざまな調光用途を対象にしています。この IC は、0-10 V の調光器又はポテンショメータから照明コントローラ IC の調光又は PWM 入力にアナログ電圧ベースの信号を送信して、電流ベースの PWM 信号として外部オプトカプラを駆動するために使用できます。CDM10V は従来のソリューションの多くのコンポーネントの後継機種で、BOM と基板スペースを大幅に節約します。アクティブ / パッシブ調光に加え、PWM 入力可能な減光からオフまで対応しています。さまざまな用途に対応する 1 つのソリューションワンタイムプログラミングインターフェイスでは、さまざまな構成が可能です。プログラム可能 広い入力 V cc 範囲: 11-25V 透過 PWM モード 多くの外付け部品をシングルチップに置き換えることで、BOM 及び基板スペースを節約します デバイス間の最小変動
仕様●入数:1リール(3000個入り)●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6●コード番号:219-5964
アズワン品番65-7253-71
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。
調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。
用途調光可能な灯具と併せての使用に
トラスコ品番244-1987
長さ(mm)110
幅(mm)90
高さ(mm)25
材質(本体)SECC
質量(g)180
奥行(mm)25
電圧(V)DC12~24
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●最大出力パワー: 19.6W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-48V dc●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 2 → 56V●最大出力パワー: 67.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-48V dc●電力消失: 1.4W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 32W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 Vdc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。