制御機器 :「赤外線 レンズ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

MURATAMurata 赤外線センサ
エコ商品
仕様ライトソース = 赤外線コネクタ タイプ = はんだハウジング材質 = シリコン直径 = 9 mm高さ = 4.7mm寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
659 税込725
当日出荷

1袋(2個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートニクス赤外線式ドアセンサ
エコ商品
長距離検出: 0~10m。 高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。 センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。 便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。 自己診断機能。 コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。
仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン 材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ) 質量(g)約450(約300) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30 検出方式透過型 消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下 電源電圧(V)AC/DC12~24 保護等級IP30(IEC規格) 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力リレー(SPST(1a)) 応答時間約50ms(遮光時から) 使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃ 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m)10 使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下 取得規格CE、EAC 出力保持時間約500ms(入光時から) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
8,998 税込9,898
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,410 税込2,651
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,450 税込1,595
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,410 税込2,651
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,400 税込1,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,440 税込1,584
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,440 税込1,584
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,740 税込43,714
翌々日出荷

1袋(2個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Vishay のコンパクトな赤外線検出器モジュールは、存在、近接、ライトカーテン用途に使用します。940 nm の赤外線バーストに応じて、アクティブロー出力を提供します。バーストの周波数は、部品表に示されているキャリア周波数に対応している必要があります。可視光は IR フィルタによって抑制されます。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠し
仕様●キャリアー周波数:38kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V アズワン品番65-7246-35
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1個
17,730 税込19,503
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088 アズワン品番65-7243-92
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED
エコ商品
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ
エコ商品
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります