制御機器 :「超小型LED」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類その他 使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8 指向角(°)30 適合サイズE10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります