制御機器 :「超音波 検出器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65 接続方式5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm)平板100×100 アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性±1%F.S.以下 電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW)1800以下 温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique 超音波センサ バレル形
エコ商品
直径(Φmm)18 電源電圧(V)12→24dc 本体形状バレル形 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スイッチング電流(mA)40 最大DC電圧(V)24
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



型式単体型式:FW-H07(センサヘッド)・FW-V20(デジタルアンプ) ケーブル長(m)2 検出距離(mm)150~700 メーカーキーエンス
1個
70,000 税込77,000
24日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●安全カテゴリ:2●コード番号:201-1900 アズワン品番65-7805-16
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz)200 センサーフロートセンサ:○ 測定範囲(m)0.6~80 指向角(°)センサ/15 センサケーブル長さ(m)10 アズワン品番65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


1個
93,849 税込103,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【逆極性保護】あり 電源電圧(V)20→30dc 材質(ハウジング)メッシング、PBT 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スレッドサイズM8 ターミナルタイプM8コネクタ
1個
38,520 税込42,372
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。 長さ(m)10 コネクタ形状JSHK5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ接続ケーブル コネクタサイズM8 4ピン 併用可能製品光電センサ、超音波センサ
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計 直径(Φmm)18 周波数(kHz)(トランスデューサ)360 電源電圧(V)12→24dc 材質(ハウジング)Brass 本体形状バレル形 検出範囲(mm)3→50 IP等級IP67 スレッドサイズM18×1 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)36 逆極性保護あり
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●検出範囲:10 → 140 cm●電源電圧:15 → 24 V dc●ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル 幅(mm)60.5 出力方式アナログ 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 スレッドサイズM12 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり
1個
100,700 税込110,770
5日以内出荷


仕様●センサ技術: 超音波●出力タイプ: PNP●検出範囲: 250 mm●接続方式: 4ピンM8イニシエータプラグ●IP保護等級: IP67●長さ: 35.9mm●幅: 12mm●奥行き: 21.6mm●材質: ABS℃●動作温度 Min: -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサにより、2ヶ所の界面計測が可能。センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別2ch仕様 材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC 質量(kg)本体3.6、センサ2.2 ケーブル長(m)【センサ】20 構造本体IP54相当、センサIP68相当 表示LCD表示(バックライト付) 周波数(kHz)400 チャンネル数2 分解能計測:1cm:表示:1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322 電源電圧(V)AC100~240±15% 測定対象汚泥界面 寸法(Φ×mm)センサ:80×95 インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内) 使用周囲温度(℃)本体-10~60℃、センサ:-5~60℃ 消費電力(VA)10 測定範囲(m)【距離】0.4~10 指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角) 警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V 5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 16bit 各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω) アズワン品番61-0173-87 周期【データ更新】1秒
1個
1,298,000 税込1,427,800
8日以内出荷

HD700用ケーブル
種別HD-700A・HD-700B用ケーブル30m アズワン品番61-0174-47
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様 材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC 質量(kg)本体3.6、センサ2.2 ケーブル長(m)【センサ】20 構造本体IP54相当 センサ:IP68相当 表示LCD表示(バックライト付) 周波数(kHz)400 チャンネル数2(2チャンネル目はオプション) 分解能計測:1cm:表示:1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322 電源電圧(V)AC100~240±15% 測定対象汚泥界面 寸法(Φ×mm)センサ:80×95 インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内) 使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃ 消費電力(VA)10 測定範囲(m)【距離】0.4~10 指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角) 警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点) アズワン品番61-0173-86 周期【データ更新】1秒 電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
1個
959,800 税込1,055,780
8日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品ファミリUC4用超音波チャネリング用アクセサリですSickUC4超音波センサ用です注
仕様●アクセサリタイプ:ハードウェア●併用可能製品:Sick UC4 超音波●応用例:製品ファミリ UC4 用超音波チャンネリング用アクセサリです アズワン品番65-7314-78
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

概要一目でわかる透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 金属ホイル及びラベルの影響を受けません 250 μ s の高速応答時間 ティーチインボタン又はプラス / マイナスボタンを使用したシンプルで正確な調整 頑丈な IP65 アルミハウジングですあなたの利点優れた柔軟性 : UF は、透明、不透明、印刷のいずれであっても、ラベルを確実に識別します 高速な応答により、高精度であっても正確な検出が可能です Web の速度 ティーチイン機能を備えているので、すばやく簡単に試運転できます アルミハウジングは過酷な使用環境のあらゆる要件に適合します 産業条件 高いプロセス信頼性:超音波技術により、周辺光や光沢のある表面が原因で誤検出が発生することを防止しますUF 超音波センサは、プリント設計、透明度、表面特性に関係なく、ラベルや素材を確実に検出します。光学センサとは異なり、UF3 は減衰を利用しています。減衰とは、素材の厚さによって、センサが音波を吸収する度合いを決定するプロセスです。高い位置決め精度と安定した応答時間により、フォークセンサはほぼすべての環境に適合します。小型でコンパクトな金属製ハウジングにより、過酷な条件やスペースが限られている場所でも使用できます。その結果、UF3 では、粘着テープ上のわずか 2 mm 離れた場所にあるラベルを区別できます。用途には、透明な基板上の透明ラベルの検出、さまざまな印刷デザインのラベルの検出、単層と 2 層の素材の区別などがあります。用途透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 二重シート検出 透明な素材での膜破損の検出 フォークセンサによるトリガ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:3 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00025 秒●材質:金属●コード番号:212-2605 アズワン品番65-7290-63
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径
仕様●計測対象:エア●検出タイプ:気泡検出器●電源電圧:5 →→24 V dc●材質:ABS / PCプラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7308-31
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-10
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31 アズワン品番65-7293-56
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Baumer 超音波透過型センサは、透明又は金属製調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 IO-Link による迅速な試運転と調整
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Baumer 超音波距離測定センサは、3 → 150 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 長さ 2 m のコネクタケーブル PUR 4 x 0.08 を備えた角形タイプで、短絡や逆極性からも保護されています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:150 mm●接続方式:ケーブル アズワン品番65-7324-16
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-11
1個
109,800 税込120,780
欠品中

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB アズワン品番65-7343-44
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB アズワン品番65-7347-38
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:16 mA●応答時間:1.5 ミリ秒、750 μ s●動作温度 Max:+70℃●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4224 アズワン品番65-7315-65
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります