制御機器 :「足袋 使い捨て」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様ラベル/プロダクト:500●可逆性:なし●ラベル長さ:19mm●ラベルの幅:40mm●TimestripR時間インジケータ. 性能を維持するために期限までに部品を交換することは重要ですが、交換期限を追跡することは容易ではありません。 TimestripRタイムインジケータは、経過時間を表示することにより、交換期限の追跡を容易にします。 日数を推測したり、記録したり、計算したりする必要はありません。赤い部分が時間マーカー上を移動し、最後まで到達したら交換期限です。 部品を交換するたびに、新しいTimestripRインジケータを有効にし、室温の面(書類、通知ボード、部品、デバイスなど)に取り付けするだけです。 フィルタの交換、期限切れ部品の交換、又はデバイスの保守を忘れないようにするために最適です。. 長さは1、3、6、又は12カ月から選択可能 室温(平均22 oC)で± 15 %の時間精度 表示は縦向きですが、平ら又は直立させて使用することも可能 屋外や直射日光の当たる場所で使用したり、熱い面又は冷たい面で使用しないでください 防滴のみ: 水に浸さないでください 保管も使用も簡単。有効化するまで不活性状態。一度限りの使用。使い捨て。接着式. 品番 ; 865-6238 865-6238 - 1か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6232 865-6232 - 3か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6241 865-6241 - 6か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6244 865-6244 - 12か月のタイムラベルインジケータ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。