制御機器 :「過電流保護」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)
検出方式漏電:電子式・電流動作形
リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF
消費電力(VA)0.5(動作時2
漏電表示方式電気式(LED表示)
連続通電電流(A)5(内蔵)
定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%
保持方法接点:電気式保持
定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)1.7
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)100
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V
形名KS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥94,980
税込¥104,478
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
質量(kg)10.5
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
定格電流(A)350
定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V
形名KS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥259,800
税込¥285,780
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)2.1
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト
定格電流(A)175
定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V
形名KS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)2.1
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト
定格電流(A)150
定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V
形名KS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)1.7
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)40
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V
形名KS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥94,980
税込¥104,478
60日以内出荷
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用
セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)
定格電圧(V)250
アズワン品番65-2178-98
1セット
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
アズワン品番65-2178-99
1セット
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。
材質検出部:PC
長さ(mm)18
幅(mm)12
材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)32
材質(ケース)PC
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ
使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70
接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)
材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ
取得規格CE
材質(ボルト)SCM
材質(ナット)SCM
材質(ブラケット)SPCC
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
逆接続保護回路内蔵。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.5MB)
検出対象磁性金属
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 50V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可能です。
過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
製品移動ラインの製品検出に。
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)17
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
検出距離(mm)5
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.5MB)
検出対象磁性金属
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、RoHS
取扱説明書(0.4MB)
磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
コード長さ(m)2
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
タイプコード引き出しタイプ
取扱説明書(0.3MB)
検出対象磁性金属
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
長距離検出タイプ。
サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。
NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。
電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)(検出面)80
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
方向上面検出
検出距離(mm)50
電源電圧(V)DC12~48
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(0.3MB)
検出対象磁性金属
ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm
定格電圧(V)60dc
定格電流(A)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
小型・低価格。突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付。基板単体。ワイド入力 AC85~264V。ピーク電流(定格電流の120%)。安全規格対応設計
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)(ディレーティングあり)
漏洩電流0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による)
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)47~440 or DC
保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)
安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要)
衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
突入電流(A)15typ(lo=100%) (ACIN 100V)30typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の125%minで動作、自動復帰
起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)
保持時間(ms)10typ(ACIN 85V、lo=100%)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。)
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
小型で狭いスペースに設置可能です。
過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
製品移動ラインの製品検出に。
仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965
アズワン品番67-5566-64
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 40Ω最大抵抗 = 60Ωリード方向 = ラジアル
電流(A)最大3
定格電圧(V)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 44Ω最大抵抗 = 66Ωリード方向 = ラジアル
電流(A)最大3
定格電圧(V)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)
リップル(mVp-p)120(max)
起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757
アズワン品番65-7222-24
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様【ロード】±5%(typ.)
出力DC5V
ケーブル長(m)1
入力AC100-240V
定格出力DC5V 3A
アズワン品番63-5193-92
プラグ形状microUSB
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
リップルノイズ240mVp-p(max.)
ラインレギュレーション±1%(typ.)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0603Lシリーズ. Littelfuse 0603LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.8mm高さ = 0.75mm幅 = 1mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)15dc
定格電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃
定格電圧(V)33dc
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
超小型AC-DCコンバータ
長保持時間や小型化に対応可能
(入力平滑コンデンサ外付)
過電流保護回路(自動復帰)
アルミ電解 / タンタル電解コンデンサ未使用
寸法(mm)28.7×12.7×17.5
質量(kg)最大0.015
質量(g)15 max
出力(W)5
適合規格安全規格:UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1 取得/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55022-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)
使用温度(℃)‐40 ~ +85
出力電圧(V)5
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ or DC 120 ~ 370
出力電流(A)1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×12.7×17.5
冷却方式自然空冷 / 強制通風
保証期間5年
定格出力電圧(V)5
過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20 ~ 95(結露なし)
過電圧保護(V)5.50 ~ 8.00
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。