制御機器 :「配線孔」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ!
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
施工性・熱対策を重視した小型ラック!
通信機器や計測機器の収納に適したタイプ!
●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。
外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。
側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。
背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)29
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)900
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース12U
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。
電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。
電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。
配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。
配線孔は面取り加工がされています。
表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
使用温度(℃)-30~100
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
配線孔にブラシを取り付け、排熱の回り込みを防止します。
2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。
パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。
仕様ブラシ付
材質本体:鉄
厚さ(mm)1
質量(kg)0.3
色本体:ブラック塗装
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質ABS樹脂
規格CA(CA200、CA-G04)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
RS Pro 電源用 部品 ABS エンクロージャです RS Pro IP20 汎用 ABS エンクロージャシリーズをご紹介します。この 部品構成のエンクロージャは、空気循環に優れた通気孔付きの高品質・高周波ユニットで、ケーブル配線のある電子機器のシールドに最適です。ハーメチックシールを必要としない他のさまざまな用途にも適しています。 IP 等級は IP20 で、基本的な保護に最適です。 特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、換気が可能で、空気循環が良くなっています ?堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP20 保護等級のため、ほこりやごみを取り除くのに便利なユニットです ?このユニットは、 IK03 の耐衝撃性を備えているため、エンクロージャを落としたり破損したりしても、エンクロージャ内の内容物が損傷しないようになっています ?このエンクロージャは、ケーブル保護用のスリーブも装備しています ?汎用エンクロージャの LID は、 本のねじで固定されているため、組み立てが簡単です ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します ?サイズ 84.8 60.8 32 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID ?組み立て用のねじ 本 ?ケーブルスリーブ 1 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP20 保護等級で、液体や水の侵入から保護されていません。したがって、この製品は屋外での使用は推奨されず、屋内で使用する場合は液体や湿気のない場所に保管することをお勧めします。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 102 mm高さ = 34.6 mm幅 = 6,0.8 mm外形寸法 = 84.8 x 60.8 x 32mmIP保護等級 = IP20色 = Blackフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
RS Pro 電源用 部品 ABS エンクロージャです RS Pro IP30 汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。この 部品構成のエンクロージャは、空気循環に優れた通気孔付きの高品質・高周波ユニットで、ケーブル配線のある電子機器のシールドに最適です。ハーメチックシールを必要とせず、 IP 等級が IP30 の他のさまざまな用途にも適しており、基本的な保護に最適です。 特長と利点: ?エンクロージャの LID とベースは Durable and high-strength ABS で成形されており、換気が可能で、空気循環が良くなっています ?堅牢な ABS 素材によりノイズが低減し、 IP30 等級の性能を備えているため、ほこりや異物を取り除くのに役立ちます ?このユニットは IK06 の耐衝撃性を備えており、エンクロージャを落としたり損傷したりしても、エンクロージャ内部の内容物が損傷しないようにしています ?このエンクロージャは、ケーブル保護用のスリーブも装備しています ?汎用エンクロージャの LID は、組み立ての容易な 本のネジで固定されており、位置からわずかに上昇する 本の脚で固定されています ?研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します サイズ: 130 79 65 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: ?設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 ?工業および製造環境 製品の内容 ?ベースとエンクロージャ LID ?組み立て用の 本のねじ 4 フィート ?ケーブルスリーブ 2 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか? このエンクロージャは IP30 保護等級で、埃や異物から保護されていますが、液体や水の侵入からは保護されていません。したがって、この製品は屋外での使用は推奨されていません。また、屋内で使用している場合は、液体や湿気の多い場所から離しておくことをお勧めします。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,673 mm高さ = 71.2 mm幅 = 7,8.8 mm外形寸法 = 130 x 79 x 65mmIP保護等級 = IP30色 = Blackフランジ = なしシールド = なし透明ドア = なし防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 75mmプローブ径 = 12.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = ネジプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 2 x 4精度 = クラスB屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,260
税込¥42,086
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。