制御機器 :「鉄板 収納」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質鉄
保護等級IP2XC
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄板製
保護等級IP2X
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
使用場所屋内用、露出型
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0
取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2X
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
使用場所屋内用、露出型
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0
取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄製屋内用パンチングメタル使用のドアにより温度上昇を防ぐ
有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)160
材質鉄板製
保護等級IP2XC
構造ドア:パンチングメタル使用
使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋内用露出型盤用キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)110、(ハンドル下)90
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質鉄板製
寸法A(mm)600
板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級IP2X
使用場所屋内用、露出形
取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。
お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。
HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質ビニルレザー
色黒
対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
材質鉄板製
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用場所屋内用、埋込形
キャビネット板厚(mm)ボデー1.6
取付基板-
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)470×200
キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板木製基板 12mm
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)470×200
キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板木製基板 12mm
「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8、遮蔽板0.8
取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。