制御機器 :「開口器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。
鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。
扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
取り付けブラケットも用意されています。EX20 サブミニチュアセンサ。EX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タ
アズワン品番65-7318-47
アクセサリタイプ背面角取り付けブラケット
併用可能製品超小型ビームセンサ[アンプ内蔵]EX-20
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。開口部寸法は図面でご確認ください。
仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比6.250694444
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比25.00069444
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比12.50069444
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 2。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10 μ。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。ピン数 = 4。寸法 = 24.5 x 6.3 x 10.8mm。高さ = 10.8mm。長さ = 24.5mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10 μ。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 24.5mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
定格時間連続
音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
ピークセンサー距離 = 2.5mm。出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm。高さ = 8.5mm。長さ = 10.2mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 5.8mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000
アズワン品番65-7306-29
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)
出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)
制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻
その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
保護回路出力負荷短絡保護
耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)
干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。
耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)
発光波長(nm)870
開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下
光源(発光波長)赤外LED
耐電圧(V)AC1000、50/60Hz
立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下
耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ: - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅最小流量 = 0 sLpm最大流量 = 20 SLPM電源電圧 = 15 V dc接続タイプ = 1/4 NPT最大圧力 = 50psi素材 = プラスチック動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃シリーズ = AWM5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 増幅検知可能最小流量 = 0 sLpm耐圧力 = 10 SLPM電源電圧 = 15 V dc接続タイプ = 1/4 NPT最大圧力 = 50psi材質 = プラスチック動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃シリーズ = AWM5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型。AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点。リニア電圧出力。ベンチュリ設計。遠隔取り付け可能。アクティブレーザートリミングで互換性を向上。ガス較正分離タイプ:。Ar (アルゴン)。N2 (窒素)又は。CO2 (二酸化炭素)。製品用途の情報。頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184
アズワン品番65-7310-42
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプS
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプL
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプT
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L1(mm)2230
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000
タイプT
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2700~3000
寸法L1(mm)2230
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600
タイプS
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2300~2600
寸法L1(mm)1830
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200
タイプX
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L(mm)縦2900~3200
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200
タイプX
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2900~3200
寸法L1(mm)2430
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800
タイプL
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2500~2800
寸法L1(mm)2030
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
仕様●実装タイプ:スナップイン●シリーズ:OPB100●OPB100シリーズ光エミッタ及びセンサのペア. Optek Technology製のOPB100シリーズは光エミッタとセンサで構成されます。 このIR LEDとフォトトランジスタは、個別のプラスチック製ハウジングに収納されているので、別途購入又は一括購入(OPB100Z)が可能です。 スナップイン式のパッケージ設計により、追加の取り付け工具なしに簡単な取り付けが可能です。 開口部がないので、エミッタとセンサの精密なアライメントは必要ありません。 これらの製品は、一般的な切替と低速の通信用途向けに設計されています。例えば、非接触の反射物体、非接触の遮断検出、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、及び機械の保安があります。. OPB100-EZ : IR LED OPB100-SZ : フォトトランジスタ OPB100Z : OPB100-EZとOPB100-SZの両方を含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(78個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB840℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。