制御機器 :「防爆積層信号灯」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ
防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイレン音ブザー内蔵耐圧・粉塵防爆型 耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラ
用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン 上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白 種類LED積層防爆型 外径(Φmm)144 ブザー音 動作点灯/点滅
1台
292,788 税込322,067
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

材質鉄鋳物 質量(g)350 保護構造IP65 耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧90dB 絶縁抵抗(MΩ)100 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)EZ形 電磁ブザー
質量(kg)約0.48 端子形状- 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン 使用周囲温度(℃)-10~40 消費電力(VA)22 音量(dB)1m離れて約90 耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー 種類LED反射鏡回転型 外径(Φmm)130 回転数120~140RPM ブザー音 動作点灯のみ 関連資料(0.37MB)
1台
165,577 税込182,135
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
469 税込516
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
17,115 税込18,827
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン 上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白 種類LED積層防爆型 外径(Φmm)144 ブザー音 動作点灯/点滅
1台
292,788 税込322,067
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (760種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります